Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taskit 545761 Bluetooth-Adapter 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1285540-BP
Hersteller:
     Taskit
Herst.-Nr.:
     545761
EAN/GTIN:
     4016138944785
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Taskit 545761 Bluetooth-Adapter 1 St.

BLE232 – Bluetooth® Low Energy RS232 Konverter

Das BLE232 ist die einfache Lösung, um Bluetooth® 4.0 Low Energy an jeder beliebigen seriellen Schnittstelle zu realisieren. Es ist die schnelle und einfache Verbindung zu Bluetooth® Low Energy Sensorik, zu Smartphones und Tablets oder um zwei serielle Ports drahtlos miteinander zu verbinden. Dank des extrem geringen Strombedarfs kann das BLE232 direkt aus den Leitungen der seriellen Schnittstelle gespeist werden, keine Batterie oder externe Stromquelle notwendig!

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): RF Transceivers · Tool-Typ: Adapter · Weitere technische Daten: Betriebsfrequenzbereich: 2402 - 2480 MHz · Kanalabstand: 2 MHz · Ausgangsspannung: 0 dBm · SoC: Panasonic Pan1721 · Modulation: GFSK, MSK · RS232: 9-pin DSUB · Antenne: Chip-Antenne · Interne Spannungsquelle: Über serielle Leitung · Externe Spannungsquelle: On-Board · Bluetooth Version: 4, Bluetooth low energy ·
Protokolle: Bluetooth low energy protocol stack

Weitere Informationen:
Architektur (Mikro-Controller):
RF Transceivers
Marke:
Taskit
Ausführung (allgemein):
BLE232_central mit 9 pol. DSUB-Stecker (zentral)
Betriebsspannung min.:
3 V
Betriebsspannung max.:
16 V
Tool-Typ:
Adapter
Weitere Suchbegriffe: Taskit, 545761, 545293=545761
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 64,94*
€ 83,89*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 134,33*
€ 169,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,89*
€ 99,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,56*
€ 99,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,75*
€ 97,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,04*
€ 89,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 74,60*
€ 88,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,94*
€ 77,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.