Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Alpen Keramo extreme ATM2 300102100 Glas- und Fliesenbohrer-Set 2teilig 10 mm 1/4" (6.3 mm), Zylinderschaft 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1285276-BP
Hersteller:
     Alpen
Herst.-Nr.:
     300102100
EAN/GTIN:
     9002741151370
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Bohrer-Satz
Glas- und Fliesenbohrer/Betonbohrer-Set 2tlg.

Für extrem harte Steinzeugfliesen bis Mohs-/Ritz-Härte 9 sowie Glas und Porzellan. Keine Kühlung erforderlich. Spindeldrehzahl max. 200 U/min!! Beachten. Nicht geeignet zum Schlagbohren.

Technische Daten:
Bohrer-Typ (Kategorisierung): Glas- und Fliesenbohrer-Set · Bohrloch-Durchmesser: 10 mm · Inhalt: 1 Set · Material (Bohrer): Hartmetall · Material-Eignung: Fliesen,Beton,Glas · Werkzeugaufnahme (Bohrer): 1/4" (6.3 mm),Zylinderschaft

Angebote (15)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 11,81*
€ 13,11*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 11,22*
€ 13,11*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 11,75*
€ 13,11*
19 Tage
k.A.
3
pro Stück
€ 4,95*
ab € 11,90*
€ 13,25*
Lager 102
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 26,00*
€ 29,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alpen
300062100
ab € 9,10*
Ähnlich
Alpen
300082100
ab € 10,11*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0000300052100
ab € 9,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.