| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1285275-BP Herst.-Nr.: 300082100 EAN/GTIN: 9002741151363 |
| |
|
| | |
| Alpen Keramo extreme ATM2 300082100 Glas- und Fliesenbohrer-Set 2teilig 8 mm 1/4" (6.3 mm),Zylinderschaft 1 Set
Keramo Extreme, Feinsteinzeug-Fliesenbohrer-Set
Für extrem harte Steinzeugfliesen bis Mohs-/Ritz-Härte 9 sowie Glas und Porzellan. Keine Kühlung erforderlich. Nicht geeignet zum Schlagbohren.
Technische Daten: Bohrloch-Durchmesser: 8 mm · Material (Bohrer): Hartmetall · Material-Eignung: Fliesen,Beton,Glas · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 2teilig · Werkzeugaufnahme (Bohrer): 1/4" (6.3 mm),Zylinderschaft
Hinweis: Spindeldrehzahl max. 200 U/min!! Beachten. Nicht geeignet zum Schlagbohren. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Set | Marke: | Alpen | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 2teilig | Material (Bohrer): | Hartmetall | Material-Eignung: | Fliesen | Beton | Glas | Werkzeugaufnahme (Bohrer): | 1/4" (6.3 mm) | Zylinderschaft | Bohrloch-Durchmesser: | 8 mm | Produkt-Art: | Glas- und Fliesenbohrer-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fliesenbohrer, Fliesenlochbohrer, Glasbohrer-Satz, Schlagbohrer-Satz, Steinbohrer-Satz, alpen fliesenbohrer, glasbohrer satz, 9002741151363, Alpen, 300082100, Keramo extreme ATM2, Feinsteinzeugbohrer |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 18,12* | € 26,20* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 18,69* | € 26,21* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,83* | € 26,32* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 15,25* | € 27,06* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 23,64* | € 33,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|