Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Alpen 61401000100 HSS Metall-Spiralbohrer 10 mm Gesamtlänge 133 mm DIN 338 Zylinderschaft 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1285240-BP
Hersteller:
     Alpen
Herst.-Nr.:
     61401000100
EAN/GTIN:
     9002740200963
Suchbegriffe:
9002740200963
Alpen
61401000100
Sprint
HSS Sprint Spiralbohrer 10 mm

HSS-Spiralbohrer zum Bearbeiten von legiertem und unlegiertem Stahl. Hohe Bruchstabilität bis zu 115.9° durch Durchmesserverjüngung von der Spitze bis zum Nutauslauf. Partielle Härtung der Spannutlänge sorgt für lange Lebenszeit des Bohrers. Besonders geeignet für den Einsatz in Handbohrmaschinen.

Technische Daten:
Arbeitslänge: 87 mm · Bohrer-Typ (Kategorisierung): Metall-Spiralbohrer · Bohrloch-Durchmesser: 10 mm · DIN-Norm: DIN 338 · Gesamtlänge: 133 mm · Inhalt: 1 St. · Material (Bohrer): HSS · Material-Eignung: Metall,Buntmetalle · Schaftdurchmesser: 10 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft · Zugfestigkeit (max.): 850 N/mm²

Weitere Suchbegriffe: Metal-Bohrer
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,06*
€ 5,56*
Lager 102
Frei Haus
ab € 4,60*
€ 5,57*
€ 3,50*
ab € 8,22*
€ 9,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
1574783
ab € 6,73*
Sonstiges
k.A.
60450
€ 887,58*
Sonstiges
Helios-Preisser
0321302
ab € 17,48*
Sonstiges
Toolcraft
1485219
ab € 41,58*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 5,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.