Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpen 25200500100 Dachziegelbohrer 5 mm Gesamtlänge 100 mm 1/4" (6.3 mm) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1285192-BP
Hersteller:
     Alpen
Herst.-Nr.:
     25200500100
EAN/GTIN:
     9002741104628
Suchbegriffe:
Fliesenbohrer
Fliesenlochbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Alpen 25200500100 Dachziegelbohrer 5 mm Gesamtlänge 100 mm 1/4" (6.3 mm) 1 St.

Hartmetall-Dachziegelbohrer mit 1/4" (6.3 mm)-Sechskantschaft

Spezialbohrer zum Drehbohren in Dachziegel, Dachstein, Eternit, Schiefer, Keramik, Fliesen, Marmor und Granit. Passend für jeden Standard-Akkuschrauber durch genormtes Schaftprofil.

Technische Daten:
Arbeits-Länge: 39 mm · Bohrloch-Durchmesser: 5 mm · Gesamtlänge: 100 mm · Material-Eignung: Dachziegel,Marmor,Granit,Fliesen · Werkzeugaufnahme (Bohrer): 1/4" (6.3 mm)

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Alpen
Material-Eignung:
Dachziegel | Marmor | Granit | Fliesen
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
1/4" (6.3 mm)
Bohrloch-Durchmesser:
5 mm
Arbeits-Länge:
39 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Produkt-Art:
Dachziegelbohrer
Weitere Suchbegriffe: Steinbohrer, alpen fliesenbohrer, fliesenbohrer, fliesenbohrer 5 mm, 9002741104628, Alpen, 25200500100, Ziegelbohrer, Gesteinsbohrer
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 5,99*
ab € 3,25*
€ 4,87*
5 Tage
5
€ 5,99*
ab € 3,35*
€ 4,90*
1 Tag
unbekannt
€ 6,95*
ab € 3,37*
€ 4,90*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,45*
€ 5,01*
Lager 102
46
Frei Haus
ab € 6,78*
€ 10,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.