Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpen 35200600100 Hartmetall Ziegelbohrer 6 mm Gesamtlänge 100 mm Zylinderschaft 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1285174-BP
Hersteller:
     Alpen
Herst.-Nr.:
     35200600100
EAN/GTIN:
     9002741116591
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
alpen steinbohrer 6 mm
Alpen 35200600100 Hartmetall Ziegelbohrer 6 mm Gesamtlänge 100 mm Zylinderschaft 1 St.

Hartmetall-Hohlziegelbohrer mit zylindrischem Schaft

Spezialbohrer zum bruchsicheren Drehbohren von Hohlziegeln. Durch einzigartige Schneidengeometrie wird ein Ausbrechen der Hohlräume verhindert und somit ein sicherer Dübelhalt gewährleistet.

Technische Daten:
Arbeits-Länge: 54 mm · Bohrloch-Durchmesser: 6 mm · Gesamtlänge: 100 mm · Material (Bohrer): Hartmetall · Material-Eignung: Ziegel · Schaftdurchmesser: 6 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Alpen
Material (Bohrer):
Hartmetall
Material-Eignung:
Ziegel
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
Zylinderschaft
Bohrloch-Durchmesser:
6 mm
Arbeits-Länge:
54 mm
Schaftdurchmesser:
6 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Produkt-Art:
Ziegelbohrer
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer 6 mm, betonbohrer, 9002741116591, Alpen, 35200600100, Hohlziegelbohrer, Gesteinsbohrer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,26*
€ 9,06*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,28*
€ 9,07*
Lager 102
29
Frei Haus
ab € 6,03*
€ 9,13*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 20,37*
€ 28,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.