Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpen 35200400100 Hartmetall Ziegelbohrer 4 mm Gesamtlänge 75 mm Zylinderschaft 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1285171-BP
Hersteller:
     Alpen
Herst.-Nr.:
     35200400100
EAN/GTIN:
     9002741116607
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer 4mm
Alpen 35200400100 Hartmetall Ziegelbohrer 4 mm Gesamtlänge 75 mm Zylinderschaft 1 St.

Hartmetall-Hohlziegelbohrer mit zylindrischem Schaft

Spezialbohrer zum bruchsicheren Drehbohren von Hohlziegeln. Durch einzigartige Schneidengeometrie wird ein Ausbrechen der Hohlräume verhindert und somit ein sicherer Dübelhalt gewährleistet.

Technische Daten:
Arbeits-Länge: 39 mm · Bohrloch-Durchmesser: 4 mm · Gesamtlänge: 75 mm · Material (Bohrer): Hartmetall · Material-Eignung: Ziegel · Schaftdurchmesser: 4 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Alpen
Material (Bohrer):
Hartmetall
Material-Eignung:
Ziegel
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
Zylinderschaft
Bohrloch-Durchmesser:
4 mm
Arbeits-Länge:
39 mm
Schaftdurchmesser:
4 mm
Gesamtlänge:
75 mm
Produkt-Art:
Ziegelbohrer
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, alpen schlagbohrer, 9002741116607, Alpen, 35200400100, Hohlziegelbohrer, Gesteinsbohrer
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 3,26*
€ 4,98*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,38*
€ 5,00*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 5,27*
€ 8,01*
7 Tage
2
1
€ 6,99*
ab € 8,44*
€ 12,16*
16 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 20,14*
€ 28,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.