Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik 158353050 SMD-LED Sonderform Tageslicht-Weiß 120 ° 3.2 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1284203-BP
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     158353050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
SMD-LED
smd-led weiß
smd-led
Weiße Keramik LED

Diese High Power White LEDs der WL-SWTC Serie von Würth Elektronik sind die nächste Generation von Signal- und Allgemeinbeleuchtungen. Die hohe Intensität dieser Serie machen sie hervorragend geeignet für diekte und indirekte Beleuchtung, Displayrückbeleuchtung und Signalbeleuchtung.

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 120 ° · Bauart (Widerstand/Kondensator): SMT · Bauform (Widerstand/Kondensator): Sonderform · Durchlassspannung U(F): 3.2 V · Farb-Temperatur: 5000 K · Farbe: Tageslicht-Weiß · Farbwiedergabeindex: 70 · Leuchtmittel-Typ (Bauelemente) (Kategorisierung): SMD-LED · Produktabmessung, Breite: 3.45 mm · Produktabmessung, Höhe: 2 mm · Produktabmessung, Länge: 3.45 mm · RoHS-konform: Ja · Technologie (LEDs): InGaN · Temperatur (max.): 125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ: 158353050

Hinweis:
Bitte beachten Sie die umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Suchbegriffe: Würth Elektronik, 158353050, led, LED
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1,49*
€ 3,08*
Lager 102
Frei Haus
ab € 1,41*
€ 3,08*
€ 4,00*
ab € 2,00*
€ 3,08*
Frei Haus
ab € 2,387*
€ 3,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 113,54*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 118,48*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 119,49*
Zubehör
Würth Elektronik
885080
ab € 126,96*
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 118,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.