Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SMD-LED Sonderform Mondlicht 120 ° 3.2 V Würth Elektronik 158353040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1284202-BP
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     158353040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
SMD-LED
smd-led weiß
smd-led
Weiße Keramik LED

Diese High Power White LEDs der WL-SWTC Serie von Würth Elektronik sind die nächste Generation von Signal- und Allgemeinbeleuchtungen. Die hohe Intensität dieser Serie machen sie hervorragend geeignet für diekte und indirekte Beleuchtung, Displayrückbeleuchtung und Signalbeleuchtung.

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 120 ° · Bauart (Widerstand/Kondensator): SMT · Bauform (Widerstand/Kondensator): Sonderform · Durchlassspannung U(F): 3.2 V · Farb-Temperatur: 4000 K · Farbe: Mondlicht · Farbwiedergabeindex: 75 · Leuchtmittel-Typ (Bauelemente) (Kategorisierung): SMD-LED · Produktabmessung, Breite: 3.45 mm · Produktabmessung, Höhe: 2 mm · Produktabmessung, Länge: 3.45 mm · RoHS-konform: Ja · Technologie (LEDs): InGaN · Temperatur (max.): 125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ: 158353040

Hinweis:
Bitte beachten Sie die umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Suchbegriffe: Würth Elektronik, 158353040, led, LED
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 1,41*
€ 2,97*
€ 5,95*
ab € 1,45*
€ 2,97*
€ 4,00*
ab € 1,99*
€ 2,97*
Frei Haus
ab € 2,347*
€ 3,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 116,57*
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 118,75*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 117,79*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 118,75*
Zubehör
Würth Elektronik
885080
ab € 126,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.