Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Beha Amprobe AT-3500 Leitungsmessgerät, Kabel- und Leitungssucher,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-128415-BP
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     3435058
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungssuchgerät
beha amprobe leitungssuchgerät
Beha-Amprobe AT-3500 Leitungssucher-Set

Lokalisierung und Verfolgung von spannungsführenden und -freien Leitungen und Rohren im Erdreich
Ortungstiefe bis zu 5 m
Großes Display mit einfacher Menüführung

Der Beha-Amprobe AT-3500 Leitungssucher wurde speziell zur einfachen Überprüfung und Ortung von Leitungen und Rohren im Erdreich entwickelt. Durch die vereinfachte Ortungs-Funktion können somit Leitungs- bzw. Rohrschäden vermieden bzw. lokalisiert werden.
Somit bietet dieses Gerät die optimale Lösung für Tief- und Straßenbauunternehmen, Kommunen sowie den Garten- und Landschaftsbau.

Technische Daten: Abmessungen: (L x B x H) 660 x 252 x 99 mm · Abmessungen Sender: 260 x 255 x 140 mm · Gewicht: 2.5 kg · Gewicht (Sender): 1.7 kg

Lieferumfang: R-3500 Empfänger · T-3500 Sender · Bedienungsanleitung · 2 Messleitungen · 2 Krokodilklemmen · Erdspieß · 10 Batterien IEC R6/AA · 6 Batterien IEC R20 · Robuste Tragetasche.
Weitere Suchbegriffe: Beha Amprobe, 3435058, AT-3500, Leitungsfinder, Leitungssucher, Leitungsmesser, Leitungsmessgerät
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
€ 1.871,09*
€ 5,95*
€ 1.883,09*
16 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 1.847,34*
€ 1.924,79*
Lager 102
16 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 1.983,41*
€ 2.048,91*
€ 6,95*
€ 2.133,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.048,91*
€ 2.438,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.983,41*
€ 2.360,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Beha Amprobe
3435099
ab € 379,88*
Sonstiges
Beha Amprobe
3435073
ab € 333,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG