Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Passiver PA Lautsprecher 16.5 cm 6.5 Zoll Omnitronic LI-206W MK2 50 W 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1283791-BP
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     11038987
EAN/GTIN:
     4026397493948
Suchbegriffe:
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
PA-Lautsprecher
OMNITRONIC LI-206W MK2 2-Wege-Top

Belastbarkeit RMS:50 W
Belastbarkeit (max.):100 W
6.5 Zoll


Leistungsfähige PA-Lautsprecherbox

Ausstattung:
Leistungsfähige PA-Lautsprecherbox · Leistungsfähige Fullrange-Bassreflex-System zur Festinstallation · 16,5-cm-Bass (6,5") und 25-mm-Hochtonhorn (1") mit PTC-Hochtonschutz · Attraktives Holzgehäuse aus 8/12 mm Multiplex in kompakter Trapezform · Strapazierfähiger Strukturlack in Schwarz oder Weiß · Inklusive schwenkbarerem Montagebügel für Wand- oder Deckenmontage · Ballwurfsicheres Metallgitter mit Akustikschaumstoff · 2 x M10-Gewindeeinsätze · Zur Beschallung von Restaurants, Bars, Diskos oder Shops

Technische Daten:
Belastbarkeit (max.): 100 W · Belastbarkeit RMS: 50 W · Inhalt: 1 St. · Lautsprecher-Größe (Zoll): 6.5 Zoll · Lautsprecher-Größe (cm): 16.5 cm · Lautsprecherart (Kategorisierung): Passiver PA Lautsprecher

Weitere Suchbegriffe: Partylautsprecher, disco lautsprecher, 4026397493948, Omnitronic, 11038987, LI-206W MK2, Lautsprecher
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 67,46*
€ 74,07*
Frei Haus
ab € 131,63*
€ 140,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,07*
€ 88,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,66*
€ 85,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,05*
€ 80,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,46*
€ 80,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Adam Hall
SPS56B
ab € 29,27*
Sonstiges
Cordial
CPL 1,5 LL 4
ab € 24,99*
Sonstiges
Cordial
CPL 3 LL 2
ab € 16,31*
Sonstiges
Cordial
CPL 5 LL 2
ab € 19,46*
Sonstiges
Renkforce
RF-3385106
ab € 56,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.