Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Eurolite LED BCW-4 LED-Effektstrahler Anzahl LEDs:51 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1283662-BP
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     51918804
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Effekt-Strahler
Effektstrahler
eurolite effektstrahler
EUROLITE LED BCW-4 Strahleneffekt

Helle 3 x 1 W LEDs

Wandlicht mit Strahleneffekt und integriertem Farbwechsel über LED-Ring.

Ausstattung:
Klare, facettierte Oberfläche sorgt für einzigartige Strahleneffekte, incl. integriertem Wandlicht mit Farbwechsel · Lichteffekt oben ist ausgestattet mit 3 hellen 1 W LEDs in rot, grün und blau und LED-Kranz unten mit 48 RGB 5 mm LEDs · 2 unabhängige Musiksteuerungen über 2 eingebaute Mikrofone: bei der LED-Kuppel entsteht ein rotierendes Lichtmuster, welches bei jedem Bass-Schlag die Bewegungsrichtung und Farben wechselt und bei dem LED-Kranz befinden sich verschiede interne Programme in einer Endlosschleife, die bei jedem Bass-Schlag die Bewegungsrichtung und Ablauf ändern. · Für Wandmontage geeignet · Anschlussfertig über Netzleitung mit Eurostecker · Schaltnetzteiltechnologie ermöglicht automatische Anpassung der Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt ohne Umschaltung.

Technische Daten:
Anzahl LEDs: 51 x · Bühnentechnik-Besonderheiten: Strahleneffekt · Energieeffizienzklasse: n.rel · Gewicht: 300 g · Leistung: 7 W · Leuchtfarbe: Rot,Grün,Blau · Leuchtmittel-Typ (in der Lampe): LED · Produkt-Art: LED-Effektstrahler · Produktabmessung, Breite: 128 mm · Produktabmessung, Höhe: 130 mm · Produktabmessung, Länge: 128 mm

Weitere Informationen:
Leuchtfarbe:
Rot | Grün | Blau
Produktabmessung, Höhe:
130 mm
Produktabmessung, Länge:
128 mm
Produktabmessung, Breite:
128 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
1c. Marke:
Eurolite
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Bühnentechnik-Besonderheiten:
Strahleneffekt
Leistung:
7 W
Anzahl LEDs:
51 x
Betriebsspannung (Details):
230 V/50 Hz
Gewicht:
300 g
Produkt-Art:
LED-Effektstrahler
Weitere Suchbegriffe: 4026397518139, Eurolite, 51918804, LED BCW-4
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,11*
€ 31,37*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 26,40*
€ 31,38*
€ 6,99*
ab € 69,82*
€ 75,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,38*
€ 36,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,94*
€ 34,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,72*
€ 32,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,92*
€ 31,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,40*
€ 30,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
300575
ab € 8,42*
Sonstiges
Hawa
1008272
ab € 6,24*
Sonstiges
Hawa
1008273
ab € 8,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.