Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DECA 1282846 Federkraftklemmblock 1.50 mm² Polzahl (num) 4 Weiß 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1282846-BP
Hersteller:
     Deca
Herst.-Nr.:
     1282846
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DECA
1282846
MWX601-35004ER01
Printklemmen
Federkraftklemmblock

Inhalt 1 St.

Technische Daten:
AWG max.: 16 · AWG min.: 20 · Abisolierlänge (max.): 10 mm · Abisolierlänge (min.): 10 mm · Anschluss (Bauelemente): Federklemme,Print · Anzahl Reihen: 1 · Betätigungsrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Drahtschutz: Ja · Herst.-Teilenr.: 1282846 · Herstellerfarbe: Weiß · Inhalt: 1 St. · Kontaktmaterial: Phosphorbronze verzinnt · Nennspannung: 300 V · Nennstrom: 2 A · Polzahl (num): 4 · Polzahl je Reihe: 4 · Produkt-Art: Federkraftklemmblock · Produktabmessung, Höhe: 14.90 mm · Produktabmessung, Länge: 12.50 mm · Rastermaß: 3.50 mm · Serie (Printklemmen): MWX · Steckrichtung: Waagerecht zur Leiterplatte · Typ (Hersteller-Typ): MWX601-35004ER01 · max. Querschnitt flexibel: 1.50 mm² · max. Querschnitt starr: 1.50 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
14.90 mm
Produktabmessung, Länge:
12.50 mm
Nennstrom - gerundet:
2 A
1c. Marke:
DECA
Anschluss (Bauelemente):
Federklemme | Print
Betätigungsrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Steckrichtung:
Waagerecht zur Leiterplatte
Serie (Printklemmen):
MWX
Herst.-Teilenr.:
1282846
Typ (Hersteller-Typ):
MWX601-35004ER01
Nennstrom:
2 A
Nennspannung:
300 V
AWG max.:
16
AWG min.:
20
Rastermaß:
3.50 mm
max. Querschnitt flexibel:
1.50 mm²
max. Querschnitt starr:
1.50 mm²
Polzahl (num):
4
Polzahl je Reihe:
4
Abisolierlänge (max.):
10 mm
Abisolierlänge (min.):
10 mm
Drahtschutz:
Ja
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze verzinnt
Produkt-Art:
Federkraftklemmblock
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Leiterplatten-Anschlussklemmen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,155*
€ 0,214*
Lager 102
267
1
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.