Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik WCAP-ASNP 865250640002 Elektrolyt-Kondensator SMD 0.22 µF 50 V 20 % (Ø x H) 4 mm x 5.5 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1281118-BP
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     865250640002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
becherelko
Elektrolytkondensator ASNP

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Inhalt: 1 St. · Kapazität (elektrisch) (num): 0.22 µF · Kondensatortyp (Kategorisierung): Elektrolyt-Kondensator · Lebensdauer: 2000 h · Nennspannung: 50 V · Produktabmessung, Höhe: 5.5 mm · Produktabmessung, Ø: 4 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Typ (Hersteller-Typ): WCAP-ASNP 865250640002

Weitere Suchbegriffe: Würth Elektronik, 865250640002, WCAP-ASNP 865250640002, Elko, Elkos
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 6,95*
ab € 0,125*
€ 0,30*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 0,13*
€ 0,371*
1
€ 5,95*
ab € 0,181*
€ 0,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,371*
€ 0,441
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,256*
€ 0,305
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,212*
€ 0,252
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,188*
€ 0,224
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,144*
€ 0,171
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,13*
€ 0,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
00574
ab € 4,58*
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 942,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.