Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik WCAP-ASLU 865090640003 Elektrolyt-Kondensator SMD 0.33 µF 50 V 20 % (Ø x H) 4 mm x 5.5 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1280597-BP
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     865090640003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
becherelko
Elektrolyt-Kondensator WCAP-ASLU

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Inhalt: 1 St. · Kapazität (elektrisch) (num): 0.33 µF · Kondensatortyp (Kategorisierung): Elektrolyt-Kondensator · Lebensdauer: 1000 h · Material: Aluminium · Nennspannung: 50 V · Produktabmessung, Höhe: 5.5 mm · Produktabmessung, Ø: 4 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Typ (Hersteller-Typ): WCAP-ASLU 865090640003

Weitere Suchbegriffe: Würth Elektronik, 865090640003, WCAP-ASLU 865090640003, Elko, Elkos
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 0,0839*
€ 0,2557*
€ 5,95*
ab € 0,1171*
€ 0,2863*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2557*
€ 0,3043
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1657*
€ 0,1972
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1343*
€ 0,1598
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1004*
€ 0,1195
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0839*
€ 0,0998
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
00574
ab € 4,61*
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 942,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.