Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benning 044147 Messadapter Schutzkontakt-Stecker - CEE-Cara-Kupplung, CEE-Kupplung Rot, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-127967-BP
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     044147
EAN/GTIN:
     4014651441477
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Messkabel
Messleitung
Schuko-Stecker
Benning 044147 Messadapter Schutzkontakt-Stecker - CEE-Cara-Kupplung,CEE-Kupplung Rot,Blau

Messadapter für ein- und dreiphasige Verbraucher

3-fach CEE Messadapter für Gerätetester ST 710, ST 720, ST 750, ST 750 SET
Für drei-und einphasige Verbraucher

3-fach Messadapter für drei-und einphasige Verbraucher zur Messung von RPE, RISO und IEA. 16 A/ 32 A CEE-Kupplung 5-polig (passiv) und 16 A CEE-Kupplung 3-polig an Schutzkontaktstecker.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schutzkontakt-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): CEE-Cara-Kupplung,CEE-Kupplung · Herstellerfarbe: Rot,Blau · Messkategorie (LOV): CAT II 400 V · Nennspannung: 400 V · Nennstrom: 32 A · Passend für (Details): BENNING ST 710,BENNING ST 720,BENNING ST 750

Hinweis:
Messadapter nur zu Prüfzwecken.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Rot | Blau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Schutzkontakt-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
CEE-Cara-Kupplung | CEE-Kupplung
Passend für (Details):
BENNING ST 710 | BENNING ST 720 | BENNING ST 750
Marke:
Benning
Farbe:
rot | blau
Messkategorie (LOV):
CAT II 400 V
Typ (Hersteller-Typ):
044147
Nennstrom:
32 A
Nennspannung:
400 V
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Messadapter
Weitere Suchbegriffe: Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, cee-stecker 32a 400v, cee stecker, cee-stecker 32a, 4014651441477, Benning, 044147, Adapter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 131,41*
€ 158,98*
Frei Haus
ab € 127,41*
€ 159,01*
€ 5,95*
ab € 131,38*
€ 159,01*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 133,70*
€ 162,66*
Lager 102
39
Frei Haus
ab € 184,12*
€ 219,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,94*
€ 261,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,44*
€ 256,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,58*
€ 244,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,44*
€ 237,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,12*
€ 219,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Benning
10236771
ab € 2.994,69*
Zubehör
Benning
050308
ab € 416,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.