Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Testboy TB 313 Hand-Multimeter digital CAT III 600 V Anzeige (Counts): 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-127961-BP
Hersteller:
     Testboy
Herst.-Nr.:
     TB 313
EAN/GTIN:
     4028532203139
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Digital Multimeter mit Spannungssensor TB 313

Gleich- und Wechselspannung bis 600 V
Mechanischer Messbereichsschutz
Dioden und-Durchgangstest
Messbereich Temperatur -20 bis +1000 °C
CAT III 600V

Ausgerüstet ist der Testboy 313 mit einem gut lesbaren 28 mm LC-Display, einer Hintergrundbeleuchtung und einem mechanischen Messbereichsschutz. Der Messbereichsschutz macht eine Fehlbedienung unmöglich.

Ausstattung:
Gleich- und Wechselspannung bis 600 V · Gleich- und Wechselstrom bis 10 A · Automatische Buchsenauswahl · Durchgangstest · Diodentest · Data Hold-Funktion · Hintergrundbeleuchtung · IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411) · · Anwendungsfehler ausgeschlossen durch automatische Buchsenauswahl.

Technische Daten:
AC-Innen-Widerstand: 7.5 MΩ · Anzeige (Counts): 2000 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · DC-Innen-Widerstand: 7.5 MΩ · Frequenzbereich: 40 Hz - 400 Hz · Gewicht: 280 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 0.5 % · Messart (Details): Mittelwert · Messbereich A/AC max.: 10 A · Messbereich A/AC min.: 0.001 mA · Messbereich A/DC max.: 10 A · Messbereich A/DC min.: 0.001 mA · Messbereich Frequenz: 0.01 kHz - 20 kHz · Messbereich Kapazität: 0.001 nF - 20 µF · Messbereich Temperatur (Details): -20 bis +1000 °C · Messbereich V/AC max.: 600 V · Messbereich V/AC min.: 1 mV · Messbereich V/DC max.: 600 V · Messbereich V/DC min.: 0.1 mV · Messbereich Widerstand: 0.1 Ω - 20 MΩ · Messkategorie (LOV): CAT III 600 V · Produkt-Art: Hand-Multimeter · Produktabmessung, Breite: 82 mm · Produktabmessung, Höhe: 191 mm · Schnittstellen: keine · Spannungs-Versorgung (Details): 9 V Block · Spannungsmessung: AC/DC · Strommessung: AC/DC · Typ (Hersteller-Typ): TB 313 · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
9 V Block-Batterie · Sicherheitsmessleitungen · Holster · Temperaturfühler · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 82 mm x 191 mm
Strommessung:
AC/DC
Produktabmessung, Höhe:
191 mm
Produktabmessung, Breite:
82 mm
1c. Marke:
Testboy
Schnittstellen:
keine
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Messkategorie (LOV):
CAT III 600 V
Typ (Hersteller-Typ):
TB 313
Messart (Details):
Mittelwert
Messbereich Kapazität:
0.001 nF - 20 µF
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
0.5 %
Anzeige (Counts):
2000
Messbereich A/AC max.:
10 A
Messbereich A/AC min.:
0.001 mA
Messbereich A/DC max.:
10 A
Messbereich A/DC min.:
0.001 mA
Messbereich Temperatur (max.):
+1000 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-20 °C
Messbereich V/AC max.:
600 V
Messbereich V/AC min.:
1 mV
Messbereich V/DC max.:
600 V
Messbereich V/DC min.:
0.1 mV
AC-Innen-Widerstand:
7.5 MΩ
DC-Innen-Widerstand:
7.5 MΩ
Messbereich Frequenz:
0.01 kHz - 20 kHz
Frequenzbereich:
40 Hz - 400 Hz Hz
Messbereich Temperatur (Details):
-20 bis +1000 °C
Messbereich Widerstand:
0.1 Ω - 20 MΩ
Spannungs-Versorgung (Details):
9 V Block
Spannungsmessung:
AC/DC
Gewicht:
280 g
Produkt-Art:
Hand-Multimeter
Weitere Suchbegriffe: Multitester, digital multimeter testboy, multimeter, multimeter digital, 4028532203139, Testboy, TB 313, dmm
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
€ 5,20*
ab € 48,58*
€ 52,71*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 48,89*
€ 52,74*
3 Tage
2
€ 4,99*
ab € 51,38*
€ 52,77*
3 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 48,99*
€ 53,14*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 105,26*
€ 109,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,25*
€ 130,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,56*
€ 128,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,12*
€ 126,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,26*
€ 125,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.