Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benning 044146 Sicherheits-Messleitungs-Set [Lamellenstecker 2 mm - Prüfspitze] 1.00 m Schwarz, Rot 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-127946-BP
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     044146
EAN/GTIN:
     4014651441460
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
Prüfmittelset
Prüfspitze
Benning 044146 Sicherheits-Messleitungs-Set [Lamellenstecker 2 mm - Prüfspitze] 1.00 m Schwarz,Rot 1 St.

Sicherheits-Messleitungen 2 mm

CAT III 1000 V,CAT IV 600 V
2 mm Messspitze

Sicherheitsmessleitungen mit abnehmbaren Messspitzen-Schutzkappen zum Einsatz in der Messkategorie CAT II, CAT III und CAT IV.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Lamellenstecker 2 mm · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Prüfspitze · Durchmesser/Stecker-Typ: 2 mm · Herstellerfarbe: Schwarz,Rot · Kabellänge: 1.00 m · Material: PVC · Messkategorie (LOV): CAT III 1000 V,CAT IV 600 V · Nennspannung: 1000 V · Nennstrom: 10 A · Stecker-Besonderheiten: berührungssicher,abgewinkelt

Lieferumfang:
Messleitungen (rot/schwarz) · Messspitzenabdeckungen.

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.00 m
Herstellerfarbe:
Schwarz | Rot
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Lamellenstecker 2 mm
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Prüfspitze
Nennstrom - gerundet:
10 A
Marke:
Benning
Farbe:
schwarz | rot
Material:
PVC
Messkategorie (LOV):
CAT III 1000 V | CAT IV 600 V
Stecker-Besonderheiten:
berührungssicher | abgewinkelt
Typ (Hersteller-Typ):
044146
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
1000 V
Durchmesser/Stecker-Typ:
2 mm
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Sicherheits-Messleitungs-Set
Weitere Suchbegriffe: messleitung lamellenstecker rot 1m, prüfmittelset benning, messkabel bananenstecker, 4014651441460, Benning, 044146, bananenkabel
Angebote (38)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,57*
€ 13,88*
4 Tage
2
€ 5,49*
ab € 11,76*
€ 13,89*
2 Tage
83
€ 4,90*
ab € 12,14*
€ 14,23*
3 Tage
90
€ 7,90*
ab € 12,28*
€ 14,40*
Lager 102
151
Frei Haus
ab € 19,24*
€ 23,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Benning
044686
ab € 186,12*
Zubehör
Benning
044062
ab € 80,72*
Zubehör
Benning
044688
ab € 285,34*
Zubehör
Benning
044689
ab € 167,71*
Zubehör
Benning
044107
ab € 303,07*
Zubehör
Benning
044027
ab € 82,73*
Zubehör
Benning
044687
ab € 185,88*
Zubehör
Benning
044690
ab € 204,51*
Zubehör
Benning
044066
ab € 226,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.