Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benning 044145 Sicherheits-Messleitungs-Set [Lamellenstecker 4 mm - Prüfspitze] 1.00 m Schwarz, Rot 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-127945-BP
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     044145
EAN/GTIN:
     4014651441170
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
Prüfmittelset
Prüfspitze
Benning 044145 Sicherheits-Messleitungs-Set [Lamellenstecker 4 mm - Prüfspitze] 1.00 m Schwarz,Rot 1 St.

Sicherheits-Messleitungen 2 mm

CAT III 1000 V,CAT IV 600 V
4 mm Messspitze

Sicherheitsmessleitungen mit abnehmbaren Messspitzen-Schutzkappen zum Einsatz in der Messkategorie CAT II, CAT III und CAT IV.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Lamellenstecker 4 mm · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Prüfspitze · Durchmesser/Stecker-Typ: 4 mm · Herstellerfarbe: Schwarz,Rot · Kabellänge: 1.00 m · Material: PVC · Messkategorie (LOV): CAT III 1000 V,CAT IV 600 V · Nennspannung: 1000 V · Nennstrom: 10 A · Stecker-Besonderheiten: berührungssicher,abgewinkelt

Lieferumfang:
Messleitungen (rot/schwarz) · Messspitzenabdeckungen.

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.00 m
Herstellerfarbe:
Schwarz | Rot
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Lamellenstecker 4 mm
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Prüfspitze
Nennstrom - gerundet:
10 A
Marke:
Benning
Farbe:
schwarz | rot
Material:
PVC
Messkategorie (LOV):
CAT III 1000 V | CAT IV 600 V
Stecker-Besonderheiten:
berührungssicher | abgewinkelt
Typ (Hersteller-Typ):
044145
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
1000 V
Durchmesser/Stecker-Typ:
4 mm
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Sicherheits-Messleitungs-Set
Weitere Suchbegriffe: messleitung lamellenstecker rot 1m, prüfmittelset benning, messkabel bananenstecker, 4014651441453, Benning, 044145, bananenkabel
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 15,67*
€ 19,20*
2 Tage
12
1
€ 4,90*
ab € 15,86*
€ 19,38*
1
€ 4,00*
ab € 15,05*
€ 19,57*
2 Tage
13
1
€ 7,90*
ab € 16,00*
€ 19,63*
Lager 102
174
1
Frei Haus
ab € 19,69*
€ 24,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Benning
044146
ab € 11,26*
Ähnlich
Benning
044126
ab € 42,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.