Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benning MM 2 Hand-Multimeter digital CAT II 1000 V, CAT III 600 V Anzeige (Counts): 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-127907-BP
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     044028
EAN/GTIN:
     4014651000520
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Benning MM 2 Hand-Multimeter digital CAT II 1000 V,CAT III 600 V Anzeige (Counts): 2000

Digital-Multimeter BENNING MM 2

CAT III 600 V
20 A Strommessbereich
Auto-Power-Off

Ausstattung:
LCD-Anzeige · Manuelle Bereichsumschaltung · Automatische Abschaltung · Batteriewechselanzeige · Geprüft und zugelassen nach IEC/EN 61010-1.

Technische Daten:
AC-Innen-Widerstand: 10 MΩ · Anzeige (Counts): 2000 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · DC-Innen-Widerstand: 10 MΩ · Frequenzbereich: 40 Hz - 500 Hz · Gewicht: 550 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 0.5 % · Messart (Details): Mittelwert · Messbereich A/AC max.: 20 A · Messbereich A/AC min.: 0.1 µA · Messbereich A/DC max.: 20 A · Messbereich A/DC min.: 0.1 µA · Messbereich V/AC max.: 750 V · Messbereich V/AC min.: 0.1 mV · Messbereich V/DC max.: 1000 V · Messbereich V/DC min.: 0.1 mV · Messbereich Widerstand: 0.1 Ω - 20 MΩ · Messkategorie (LOV): CAT II 1000 V,CAT III 600 V · Produktabmessung, Breite: 95 mm · Produktabmessung, Höhe: 192 mm · Schnittstellen: keine · Spannungs-Versorgung (Details): 9 V Block · Spannungsmessung: AC/DC · Strommessung: AC/DC · Weitere technische Daten: Durchgangsprüfung: <50 Ω · Diodenprüfung: max 3.2 V · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Gummischutzrahmen · Tasche · Batterie · Messleitungen · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 95 mm x 192 mm
Strommessung:
AC/DC
Produktabmessung, Höhe:
192 mm
Produktabmessung, Breite:
95 mm
Marke:
Benning
Schnittstellen:
keine
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Messkategorie (LOV):
CAT II 1000 V | CAT III 600 V
Typ (Hersteller-Typ):
MM 2
Messart (Details):
Mittelwert
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
0.5 %
Anzeige (Counts):
2000
Messbereich A/AC max.:
20 A
Messbereich A/AC min.:
0.1 µA
Messbereich A/DC max.:
20 A
Messbereich A/DC min.:
0.1 µA
Messbereich V/AC max.:
750 V
Messbereich V/AC min.:
0.1 mV
Messbereich V/DC max.:
1000 V
Messbereich V/DC min.:
0.1 mV
AC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
DC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
Frequenzbereich:
40 Hz - 500 Hz Hz
Messbereich Widerstand:
0.1 Ω - 20 MΩ
Spannungs-Versorgung (Details):
9 V Block
Spannungsmessung:
AC/DC
Gewicht:
550 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Hand-Multimeter
Angebote (39)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 96,69*
€ 108,78*
Frei Haus
ab € 94,11*
€ 108,90*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,24*
€ 109,10*
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 97,27*
€ 109,79*
Lager 102
27
Frei Haus
ab € 102,03*
€ 114,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,68*
€ 136,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,18*
€ 134,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,32*
€ 131,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,13*
€ 127,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,03*
€ 121,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
56722 101 401
ab € 4,72*
Zubehör
Varta
04722 101 401
ab € 1,42*
Zubehör
Varta
49596
ab € 5,80*
Zubehör
Benning
044146
ab € 10,99*
Zubehör
Benning
044037
ab € 47,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.