Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
Festplattenkabel
>
SATA Kabel
>
SATA Adapter
>
Artikel
Renkforce Festplatten Adapter [1x USB 3.2 Gen 1 Stecker A (USB 3.0) - 1x IDE-Buchse 40pol., IDE-Buchse 44pol., SATA-Komb
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-1277996-MU
Hersteller:
Renkforce
Herst.-Nr.:
RF-3833988
EAN/GTIN:
4016138941180
Suchbegriffe:
Festplatten Adapter
Festplattenadapter
Adapter EIDE
Adapter IDE
Renkforce Festplatten Adapter [1x USB 3.2 Gen 1 Stecker A (USB 3.0) - 1x IDE-Buchse 40pol.,IDE-Buchse 44pol.,SATA-Kombi-Stecker 7+15pol.] 1.20 m
renkforce USB 3.0 zu IDE+SATA Konverter
Ideal für den externen Anschluss von SATA- oder IDE-Geräten am USB-Anschluss
Bis zu 5 GB/s Datenübertragungsrate dank USB 3.0
Zur Datensicherung oder zum Testen von Festplatten und Laufwerken
Inkl. Netzteil für externe Stromversorgung
Auch zum Auslesen von SATA-SSDs geeignet 6,35 cm (2,5") und 8,89 cm (3,5")
USB-Konverter für den Betrieb von SATA, SATA-SSDs oder IDE Laufwerken - ohne Einbau
Um ausgebaute Festplatten an einem PC oder Notebook betreiben zu können, müssen die Festplatten intern in den Computer eingebaut werden. Dies ist sehr mühsam und zeitraubend. Dieser Festplatten-Konverter erlaubt den einfachen und unkomplizierten Anschluss von externen Laufwerken am USB 3.0 Anschluss des PCs oder Notebooks - ohne das Laufwerk erst in ein Gehäuse einbauen zu müssen.
Kein Einbau in das PC-Gehäuse nötig:
Lästiges aufschrauben vom PC-Gehäuse und der zeitraubende Einbau entfällt komplett. Einfach per USB anschließen - fertig.
Backups über den USB-Port erstellen
Der Konverter verwandelt jede IDE-, SATA- oder SATA-SSD-Festplatte in ein externes USB-Laufwerk. Somit ist es ganz einfach Bilder, Musik oder Dokumente von alten Festplatten zu retten und Backups zu erstellen. Grundsätzlich ist dieser Konverter auch zum Testen oder Betreiben sämtlicher Festplatten- und Brennertypen an einem USB 3.0 Anschluss geeignet.
USB 3.0 SuperSpeed
Dank USB 3.0 können ausgebaute SATA/IDE-Festplatten oder Laufwerke mit Übertragungsraten von bis zu 5 GB/s ausgelesen werden und sind daher 10x schneller als USB 2.0. Das erleichtert das Kopieren von großen Datenmengen erheblich. Das Konverterkabel funktioniert auch mit USB 2.0, jedoch mit verminderter Geschwindigkeit.
Gleichzeitiges Auslesen von IDE- und SATA-Festplatten
Es ist zudem möglich, ein SATA-Laufwerk und ein IDE-Laufwerk gleichzeitig am PC zu betreiben - so wird nur ein USB-Port für zwei Festplatten benötigt. Das mühsames Ein- und Ausstecken der Festplatten am Konverter entfällt somit.
Festplatten einschalten nur dann wenn diese gebraucht werden
Der Ein/Aus Schalter am Netzteil spart Strom und schont die Festplatten wenn diese nicht gebraucht werden.
Ausstattung:
Plug & Play
Kompatibel zur SATA 2.6 Spezifikation
Netzteil mit Ein- und Ausschalter
Abwärtskompatibel zu USB 2.0 und USB 1.1
Technische Daten:
AWG: 28 · Abschirmung: Folienschirmung · Anschluss-Typ: USB,SATA,IDE · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB 3.2 Gen 1 Stecker A (USB 3.0) · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): IDE-Buchse 40pol.,IDE-Buchse 44pol.,SATA-Kombi-Stecker 7+15pol. · Anwendungsbereiche: USB-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Verzinntes Kupfer · Kabel-Anwendung: Festplatten · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.20 m · Maximale Leistung: 4.5 W @ 5 V / 0.9 A · Maximale Übertragungsrate: 5 GBit/s · Steckerausführung: gerade · Videoübertragung möglich: Nein · Weitere technische Daten: Abmessungen (LxBxH): 98 x 66 x 21.5 mm
Festplattenkapazität (max.): 3 TB
Lieferumfang:
Konverter,Stromkabel für IDE-Festplatten/-Laufwerke (0,07 m),USB 3.0-Anschlusskabel (1,2 m),Netzteil (12V / 2A),Anleitung.
Systemvoraussetzungen:
ab Windows® 2000
Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.20 m
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB 3.2 Gen 1 Stecker A (USB 3.0)
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
IDE-Buchse 40pol. | IDE-Buchse 44pol. | SATA-Kombi-Stecker 7+15pol.
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Festplatten
Innenleiter-Material:
Verzinntes Kupfer
Maximale Leistung:
4.5 W @ 5 V / 0.9 A
Steckerausführung:
gerade
Maximale Übertragungsrate:
5 GBit/s
Videoübertragung möglich:
Nein
Anschluss-Typ:
USB | SATA | IDE
AWG:
28
Abschirmung:
Folienschirmung
Anwendungsbereiche:
USB-Adapter
Produkt-Art:
Festplatten Adapter
... >
01 - Computertechnik
>
Kabel, Hubs & Umschalter
>
Computer-Kabel & -Adapter (extern)
Weitere Suchbegriffe:
EIDE Adapter
,
IDE Adapter
,
Adapter SATA
,
SATA Adapter
,
USB Gameport Adapter
,
USB IDE Adapter
,
USB SATA Adapter
,
USB-A Gameport Adapter
,
USB-A IDE Adapter
,
USB-A SATA Adapter
,
adapter eide
,
04016138941180
,
Renkforce
,
RF-3833988
,
Festplatte an USB
,
USB an SATA
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
Frei Haus
ab € 18,63*
€ 27,00*
Lager 102
2 Tage
939
Frei Haus
ab € 19,43*
€ 27,01*
Lager 1039
8 Tage
943
€ 6,99*
ab € 42,90*
€ 55,95*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce RF-4262127 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1,8 m USB A Blau
Renkforce
RF-4262127
€ 5,58*
Sonstiges
Renkforce RF-4262130 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 3 m USB A Blau
Renkforce
RF-4262130
€ 8,19*
Sonstiges
Renkforce RF-4538230 Kabeladapter Schwarz
Renkforce
RF-4538230
€ 13,88*
Sonstiges
Renkforce USB-Adapter
Conrad Electronic
29039C104AR
€ 11,67*
Sonstiges
Assmann USB 3.0 extension cable. USB A - USB A (AK-112331)
DIGITUS
AK-112331
€ 9,66*
Newsletter
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.