Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Sony Cyber-Shot DSC-RX100M2 Digitalkamera 20.2 Megapixel Opt. Zoom: 3.6 x Schwarz WiFi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1277948-BP
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     DSCRX100M2.CE3
EAN/GTIN:
     4905524948684
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
sony digitalcamera
Sony DSC-RX100M2 Digitalkamera

Auflösung: 20,2 Mio. Pixel
Zoom: 3,6fach optisch
Neigbares-Display: 7,6 cm (3,0")
Integriertes WiFi, NFC
Eingebauter Pop-up Sucher
Full HD-Videoaufnahmen
Stellring am Objektiv

Die RX100 II verfügt über die neueste Bildbearbeitungstechnologie für klare Details auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Ein lichtempfindlicher Sensor fängt das Licht noch effektiver ein als bei der bewährten RX100. Das ZEISS® Objektiv und ein schneller BIONZ Bildprozessor gewährleisten dabei eine gestochen scharfe Qualität und geringes Rauschen.

Ausstattung:
20,2 Megapixel effektiv, EXMOR R® CMOS-Sensor (Typ 1.0) für klare, detailreiche Fotos und Full HD-Videos · Dank seiner extragroßen Blende von F1,8 ermöglicht Ihnen das Carl Zeiss® Vario-Sonnar® T* Objektiv elegante Unschärfe-Effekte · Sofortiges Teilen per NFC One-touch-Verbindung · Hochwertige Bilder im RAW-Format aufnehmen · SteadyShot (Active-Modus) korrigiert Kameraverwacklungen selbst während Sie gehen oder zoomen und gleicht Rollbewegungen aus · Fotos mit integriertem Wi-Fi® online teilen.

Technische Daten:
Anschluss: USB 2.0, Micro HDMI, Micro-USB · Auflösung Pixel: 20.2 Mio. Pixel · Auflösung Video optisch: 1920 x 1080 Pixel · Brennweite: 28 - 100 mm · Dig. Zoom: 7.2 x · Display-Diagonale (in Zoll): 3 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 7.6 cm · Display-Typ/Auflösung: Xtra Fine TFT · Farbe: Schwarz · Kamera-Besonderheiten: WiFi · Opt. Zoom: 3.6 x · Produkt-Art: Digitalkamera · Produktabmessung, Breite: 101.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 58.1 mm · Produktabmessung, Tiefe: 35.9 mm · Serie (Digitalkameras): Cyber-shot · Stromversorgung: Lithium-Ionen-Akku · Unterstützte Speicherkarten: Memory Stick PRO Duo,SD,SDHC,SDXC

Lieferumfang:
Lithium-Ionen-Akku NP-BX1,Netzteil,Micro-USB-Kabel,Handgelenkschlaufe,Schultergurt-Adapter,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Pixelklasse:
20 - 24.9 Megapixel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
35.9 mm
Produktabmessung, Höhe:
58.1 mm
Produktabmessung, Breite:
101.6 mm
Display-Diagonale (in cm):
7.6 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
3 Zoll
Display-Typ/Auflösung:
Xtra Fine TFT
1c. Marke:
Sony
Kamera-Besonderheiten:
WiFi
Farbe:
schwarz
Brennweite:
28 - 100 mm
Serie (Digitalkameras):
Cyber-shot
Unterstützte Speicherkarten:
Memory Stick PRO Duo | SD | SDHC | SDXC
Anschluss:
USB 2.0, Micro HDMI, Micro-USB
Auflösung Video optisch:
1920 x 1080 Pixel
Auflösung Pixel:
20.2 Megapixel
Stromversorgung:
Lithium-Ionen-Akku
Dicke (von Tiefe):
2,5 - 4 cm cm
Dig. Zoom:
7.2 x
Opt. Zoom:
3.6 x
Produkt-Art:
Digitalkamera
Weitere Suchbegriffe: digitalkameras 20 megapixel, 4905524948684, Sony, DSCRX100M2.CE3, Cyber-Shot DSC-RX100M2, Fotoapparat
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,49*
ab € 334,27*
€ 341,09*
Frei Haus
ab € 339,70*
€ 343,63*
€ 4,80*
ab € 349,75*
€ 356,51*
Frei Haus
ab € 406,75*
€ 414,64*
Lager 102
Frei Haus
ab € 415,02*
€ 422,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,82*
€ 490,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,21*
€ 485,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,02*
€ 481,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sony
AGR2B.SYH
ab € 10,49*
Zubehör
Sony
CLMFHD5
ab € 464,77*
Zubehör
Sony
LCSU21B.SYH
ab € 18,05*
Zubehör
Sony
LCSSL10B.SYH
ab € 22,65*
Zubehör
Sony
LCSU11B.SYH
ab € 14,49*
Zubehör
Sony
LCSRXGB.SYH
ab € 96,49*
Zubehör
Sony
MPK-URX100A
ab € 240,47*
Zubehör
Sony
NPBX1
ab € 30,55*
Zubehör
Sony
PCKLG1.SYH
ab € 30,12*
Zubehör
Sony
PCKLM15.SYH
ab € 12,48*
Zubehör
Sony
VCT55LH.SYH
ab € 45,6385*
Zubehör
Sony
VCTSGR1.SYU
ab € 79,28*
Zubehör
Sony
VFA49R1.SYH
ab € 23,01*
Zubehör
Sony
FDAEV1MK.SYH
ab € 490,79*
Zubehör
Sony
RMVPR1.CE7
ab € 45,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.