Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Mantona Schwebestativ Gimbal mechanisch 1/4 Zoll Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1277859-BP
Hersteller:
     mantona
Herst.-Nr.:
     20313
EAN/GTIN:
     4250234503136
Suchbegriffe:
4250234503136
Mantona
20313
Schwebestativ
Schwebestativ für Actioncams

Stabilisiert Ihre Aufnahmen

Aufgrund der kompakten Bauweise und des sehr geringe Gewichts eignet sich das Stativ hervorragend für Actioncams und Camcorder wie z.B. GoPro Hero, Rollei Actioncam und viele andere. Das Schwebestativ stabilisiert Ihre Kamera und ermöglicht so ei ruhiges Filmen. Die Kamera wird einfach über ein 1/4 Zoll Gewinde auf der Kameraplatte montiert. Während Sie mit einer Hand das Stativ halten, bleibt die andere Hand zur Bedienung der Kamera frei.

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll · Belastbar bis Gewicht: 0.5 kg · Farbe: Schwarz · Gewicht: 0.35 kg · Produkt-Art: Gimbal mechanisch

Lieferumfang:
Gegengewicht 2x 30 g und 1x 100 g.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
1c. Marke:
Mantona
Farbe:
schwarz
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll
Belastbar bis Gewicht:
0.5 kg
Gewicht:
0.35 kg
Produkt-Art:
Gimbal mechanisch
Weitere Suchbegriffe: steadycam
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,28*
€ 28,59*
€ 4,90*
ab € 24,74*
€ 28,60*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 31,04*
€ 35,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,79*
€ 41,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,93*
€ 39,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,93*
€ 37,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,45*
€ 36,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,04*
€ 36,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.