Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Wechselrichter PSW 1000-12-G 1000 W 12 V/DC - 230 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1277820-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     PSW 1000-12-G
EAN/GTIN:
     4016138940428
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
VOLTCRAFT Wechselrichter PSW 1000-12-G 1000 W 12 V/DC - 230 V/AC

Wechselrichter PSW 1000-12-G, deutsche Ausführung

1000 W Dauerleistung
Eingang N/A Schraubklemmen
Ausgang N/A
Reine Sinuswelle
Deutsche Schutzkontakt-Steckdose

230 Volt für unterwegs! Sinus-Wechselrichter liefern eine reine Wechselspannung mit echter Sinuswelle. Sinus-Wechselrichter finden Anwendungen bei empfindlichen Verbrauchern, die mit Störungen auf Unregelmäßigkeiten in der Versorgungsspannung reagieren. Sie zeichnen sich durch besondere Zuverlässigkeit und Effizienz, sowie durch erstklassige Sinusqualität aus. Durch die mikrocontrollergesteuerte Elektronik erfolgt eine ständige Überwachung der wichtigsten Parameter. Dadurch sind die Geräte auch im härtesten Einsatz extrem zuverlässig und sicher. Selbst Überlast oder Kurzschlüsse führen nicht zur Zerstörung. So können mit den Geräten auch hochempfindliche Geräte wie Fernseher, Computer, Audioanlagen o.ä. absolut störungsfrei betrieben werden. Auch der hohe Einschaltstrom induktiver Lasten (z.B. Geräte mit Motoren) stellt für diese Geräte kein Problem dar.

Ausstattung:
Unterspannungsabschaltung zum Schutz der Versorgungsbatterie · Überspannungsabschaltung · Überlast- und kurzschlussfest.

Technische Daten:
Ausgangsfrequenz (Details): 50 Hz · Ausgangsspannung: 230 V/AC · Eingangsspannung (num): 12 V/DC · Eingangsspannungs-Bereich: 10.5 - 15 V/DC · Eingänge (nicht Multimedia): Schraubklemmen · Fernbedienung: Nein · Gewicht: 3.1 kg · Kühlungsart: Lüfter · Leistung: 1000 W · Produktabmessung, Breite: 152 mm · Produktabmessung, Höhe: 72 mm · Produktabmessung, Länge: 335 mm · Signal-Ausgangsform: Reine Sinuswelle · Spitzen-Ausgangsleistung: 2000 W · StandBy-Aufnahme: <1 A · Steckdosen-Anzahl: 1 · Wirkungsgrad bei Nennlast: 85 %

Lieferumfang:
Anschlusskabel · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
72 mm
Produktabmessung, Länge:
335 mm
Produktabmessung, Breite:
152 mm
Marke:
VOLTCRAFT
Kühlungsart:
Lüfter
Signal-Ausgangsform:
Reine Sinuswelle
Typ (Hersteller-Typ):
PSW 1000-12-G
Eingangsspannung (num):
12 V/DC
Ausgangsspannung:
230 V/AC
Leistung:
1000 W
StandBy-Aufnahme:
<1 A
Eingänge (nicht Multimedia):
Schraubklemmen
Steckdosen-Anzahl:
1
Ausgangsfrequenz (Details):
50 Hz
Wirkungsgrad bei Nennlast:
85 %
Fernbedienung:
Nein
Spitzen-Ausgangsleistung:
2000 W
Eingangsspannungs-Bereich:
10.5 - 15 V/DC
Gewicht:
3.1 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Wechselrichter
Weitere Suchbegriffe: Inverter, Wechselrichter, wechselrichter voltcraft 1000watt, schuko-steckdose, inverter 1000w, VOLTCRAFT, PSW 1000-12-G, voltkraft, Sinus-Wechselrichter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 144,83*
€ 184,96*
Lager 102
177
Frei Haus
ab € 147,62*
€ 184,97*
€ 3,50*
ab € 164,71*
€ 204,06*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 290,65*
€ 350,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,97*
€ 220,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,40*
€ 218,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,30*
€ 208,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,39*
€ 192,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,62*
€ 175,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.