Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Wechselrichter MSW 1200-12-G 1200 W 12 V/DC - 230 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1277780-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     MSW 1200-12-G
EAN/GTIN:
     4016138940213
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
VOLTCRAFT Wechselrichter MSW 1200-12-G 1200 W 12 V/DC - 230 V/AC

Wechselrichter MSW 1200-12-G, deutsche Ausführung

1200 W Dauerleistung
Ausgang 230 V/AC
Modifizierte Sinuswelle
USB-Ausgang
Deutsche Schutzkontakt-Steckdose

Diese Wechselrichter erzeugen aus einer Gleichspannung eine sinusähnliche Wechselspannung. Dies ermöglicht den Anschluss unterschiedlichster Verbraucher an Spannungsquellen wie im Auto, Boot, Solaranlagen im Wochenendhäuschen oder beim Camping. Die hohe Spitzenleistung von 2400 W, die stabilen N/A Ausgangsspannung und der hohe Wirkungsgrad von 85 % ermöglichen einen weiten Einsatzbereich mit vielen Gerätetypen. Umfangreiche Schutzmaßnahmen schützen den Wechselrichter sowie die angeschlossenen Verbraucher zuverlässig vor Beschädigung oder Zerstörung. Alles in Allem qualitativ hochwertige Wechselrichter mit zwei Steckdosen und gutem Preis-/Leistungsverhältnis.

Technische Daten:
Ausgang (Netzgeräte): USB 2.0 Buchse A · Ausgangsspannung: 230 V/AC · Eingangsspannung (num): 12 V/DC · Eingangsspannungs-Bereich: 10.5 - 15 V/DC · Eingänge (nicht Multimedia): Schraubklemmen · Gewicht: 2.4 kg · Leistung: 1200 W · Produktabmessung, Breite: 155 mm · Produktabmessung, Höhe: 70 mm · Produktabmessung, Länge: 335 mm · Signal-Ausgangsform: Modifizierte Sinuswelle · Spitzen-Ausgangsleistung: 2400 W · StandBy-Aufnahme: <0.6 A · Steckdosen-Anzahl: 2 · Wirkungsgrad bei Nennlast: 85 %

Lieferumfang:
Wechselrichter,2 Schraubklemmen mit Anschlusskabel (rot und schwarz),Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
70 mm
Produktabmessung, Länge:
335 mm
Produktabmessung, Breite:
155 mm
Marke:
VOLTCRAFT
Ausgang (Netzgeräte):
USB 2.0 Buchse A
Signal-Ausgangsform:
Modifizierte Sinuswelle
Typ (Hersteller-Typ):
MSW 1200-12-G
Eingangsspannung (num):
12 V/DC
Ausgangsspannung:
230 V/AC
Leistung:
1200 W
StandBy-Aufnahme:
<0.6 A
Eingänge (nicht Multimedia):
Schraubklemmen
Steckdosen-Anzahl:
2
Wirkungsgrad bei Nennlast:
85 %
Spitzen-Ausgangsleistung:
2400 W
Eingangsspannungs-Bereich:
10.5 - 15 V/DC
Gewicht:
2.4 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Wechselrichter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 83,79*
€ 109,76*
Lager 102
389
Frei Haus
ab € 85,37*
€ 109,77*
€ 3,50*
ab € 98,39*
€ 123,80*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 154,19*
€ 189,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,77*
€ 130,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,22*
€ 128,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,74*
€ 123,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,57*
€ 117,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 98,07*
€ 116,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,37*
€ 101,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.