Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hama 95276 Digitaler Bilderrahmen 25.4 cm 10 Zoll 1024 x 768 Pixel 4 GB Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1277594-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     95276
EAN/GTIN:
     4007249952769
Suchbegriffe:
Digitaler Bilderrahmen
Digitaler Fotorahmen
digitale bilderrahmen 10 zoll 1024x...
hama digitaler bilderrahmen
Digitaler Porträtrahmen "Steel", 24.6 cm (9.7"), Silber

Präsentation von digitalem Bildmaterial auf 24,6 cm (9.7") TFT-LED Display im 9:16 Format (hochkant).

Ausstattung:
4 GB internen Speicher · Integriertes Kartenlesegerät für SD /SD HC/MMC · Auch als externer USB · 2.0-Kartenleser am PC verwendbar · Iinkl. USB -Anschluss (Typ-A, Typ-mini, 2.0 highspeed, Host & Device) ·
Inkl. Audio-Ausgang (3,5 mm) · Unterstützte Bildformate: JPG, JPEG · Unterstützte Audioformate: MP3
· Unterstützte Videoformate: AVI, DivX, MJPEG, MPEG 4, XviD · Unterstützte Funktionen: Dia-Show (mit Übergangseffekten), Zufallswiedergabe, Zoom, Splitscreen-Modus, automatische Zeitschaltuhrfunktion, Bildanzeigedauer, Darstellungsformat, automatische Bildrotation, Ordermodus, mehrsprachiges Menü · Inkl. Kalender/Uhr/Alarm, Hintergrundmusik · Inkl. Lautsprecher · Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl.

Technische Daten:
Bildformat: 4:3 · DLNA-Funktion: Nein · Digitale-Bilderrahmen-Besonderheiten: integrierter Speicher,Kalender,Uhr,Zeitschaltfunktion · Display-Auflösung: 1024 x 768 Pixel · Display-Diagonale (cm): 25.4 cm · Display-Diagonale (in Zoll): 10 Zoll · Display-Typ/Auflösung: TFT · Dyn. Kontrastverhältnis: 400 : 1 · Farbe: Silber · Gewicht: 530 g · Helligkeitswerte: 150 cd/m² · Produkt-Art: Digitaler Bilderrahmen · Produktabmessung, Breite: 220 mm · Produktabmessung, Höhe: 184 mm · Produktabmessung, Tiefe: 54 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Mini USB,SD,SDHC,MMC · Speicherkapazität: 4 GB · Stromversorgung (LOV): über Steckernetzteil · Unterstützte Wiedergabeformate: MPEG-4,JPEG,MP4,H.264 · Wiedergabe von: Audio,Foto,Video

Lieferumfang:
Digitaler Porträtrahmen "Steel"NetzteilKnopfzelle CR2025 Fernbedienung Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Display-Diagonale (cm):
25.4 cm
Farbe:
Silber
Dyn. Kontrastverhältnis:
400 : 1
Produktabmessung, Tiefe:
54 mm
Produktabmessung, Höhe:
184 mm
Produktabmessung, Breite:
220 mm
Display-Diagonale (in Zoll):
10 Zoll
Display-Typ/Auflösung:
TFT
Display-Auflösung:
1024 x 768 Pixel
DLNA-Funktion:
Nein
Bildformat:
4:3
Unterstützte Wiedergabeformate:
MPEG-4 | JPEG | MP4 | H.264
1c. Marke:
Hama
Digitale-Bilderrahmen-Besonderheiten:
integrierter Speicher | Kalender | Uhr | Zeitschaltfunktion
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Mini USB | SD | SDHC | MMC
Wiedergabe von:
Audio | Foto | Video
Stromversorgung (LOV):
über Steckernetzteil
Speicherkapazität:
4 GB
Helligkeitswerte:
150 cd/m²
Gewicht:
530 g
Produkt-Art:
Digitaler Bilderrahmen
Weitere Suchbegriffe: digitaler bilderrahmen 10", 4007249952769, Hama, 95276, N/A
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,49*
ab € 76,09*
€ 79,30*
€ 3,50*
ab € 76,10*
€ 79,31*
€ 4,90*
ab € 77,42*
€ 80,69*
Frei Haus
ab € 82,02*
€ 85,39*
Lager 102
Frei Haus
ab € 83,01*
€ 86,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,40*
€ 100,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,72*
€ 98,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,94*
€ 97,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,01*
€ 96,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00118561
ab € 66,69*
Ähnlich
Hama
00095290
ab € 42,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.