Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hama Slimline Basic Digitaler Bilderrahmen 24.6 cm 9.7 Zoll 1024 x 768 Pixel Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1277592-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00095291
EAN/GTIN:
     4007249952912
Suchbegriffe:
Digitaler Bilderrahmen
Digitaler Fotorahmen
hama digitaler bilderrahmen 1024x76...
hama digitaler bilderrahmen
Digitaler Bilderrahmen "Slimline" Basic, 25,40 cm (9.7")

Ausstattung:
Präsentation von digitalem Bildmaterial
25,40 cm (9.70") TFT-LED Display im 4:3 Format
unterstützt SD/SDHC/MMC Speicherkarten
inkl. USB-Anschluss (Typ-A, USB-Host, 2.0 highspeed)
unterstützte Bildformate: JPG, JPEG
unterstützte Funktionen: Dia-Show (mit Übergangseffekten), Zufallswiedergabe, Zoom, Splitscreen-Modus, automatische Zeitschaltuhrfunktion, Bildanzeigedauer, Darstellungsformat, Bildrotation, Ordnermodus, mehrsprachiges Menü
inkl. Kalender/Uhr

Systemvoraussetzungen:
Betriebssystem: Windows XP (SP 2)/Vista/7/8/ Mac OS

Technische Eigenschaften:
Kartenslot: Integrierter Kartenleser SD/SDHC/MMC
USB-Schnittstelle: Typ A-USB 2.0 (Host)
Kontrast: 400 :1
Material Rahmen: Kunststoff
Steuerung: Fernbedienung & Buttons
Bildschirmgröße: 25,4 cm (9.7")
Breite x Tiefe x Höhe: 234 x 56 x 198 mm
Gewicht: 580 g
Anzahl Batterien Fernbedienung: 1
Batterietyp Fernbedienung: CR2025
Stromversorgung: Netzteil
Auflösung: 1024 x 768 Pixel
Betriebsspannung: 5 V
Helligkeit: 150 cd/m²
Max. Leistungsaufnahme: 6,8 W
Farbe: Schwarz
Serie: Basic/SlimLine

Lieferumfang:
1 Digitaler Bilderrahmen "Slimline"
1 Fernbedienung
1 Netzteil
1 Bedienungsanleitung

Verpackungsmaße in cm LxBxH: 18,7 x 26 x 9

Technische Daten:
Display-Diagonale (cm): 24.6 cm · Display-Diagonale (in Zoll): 9.7 Zoll · Farbe: Black · Produkt-Art: Digitaler Bilderrahmen

Lieferumfang:
- 1 Digitaler Bilderrahmen "Slimline"
- 1 Fernbedienung
- 1 Netzteil
- 1 Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Display-Diagonale (cm):
24.6 cm
Herstellerfarbe:
Black
Produktabmessung, Tiefe:
56 mm
Produktabmessung, Höhe:
198 mm
Produktabmessung, Breite:
234 mm
Display-Diagonale (in Zoll):
9.7 Zoll
Display-Auflösung:
1024 x 768 Pixel
Bildformat:
4:3
Unterstützte Wiedergabeformate:
JPEG | JPG
1c. Marke:
Hama
Farbe:
schwarz
Digitale-Bilderrahmen-Besonderheiten:
Uhr | Kalender
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 2.0
Stromversorgung (LOV):
über Steckernetzteil
Helligkeitswerte:
150 cd/m²
Gewicht:
580 g
Produkt-Art:
Digitaler Bilderrahmen
Weitere Suchbegriffe: digitaler bilderrahmen 9 zoll, 4007249952912, Hama, 00095291, Slimline Basic, Bild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 54,52*
€ 57,89*
€ 4,49*
ab € 59,93*
€ 62,66*
€ 4,90*
ab € 61,97*
€ 64,79*
€ 3,50*
ab € 63,33*
€ 66,08*
Lager 102
Frei Haus
ab € 77,12*
€ 79,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,89*
€ 92,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,62*
€ 91,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,76*
€ 90,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,12*
€ 89,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00095290
ab € 35,30*
Ähnlich
Hama
00118561
ab € 59,24*
Ähnlich
Hama
00095276
ab € 66,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.