Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 39124 Bit-Set 13teilig Innen-TORX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1277459-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     39124
EAN/GTIN:
     4010995391249
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Schlitz-Bit-Satz
Wiha 39124 Bit-Set 13teilig Innen-TORX

FlipSelector Bitset 13tlg.

Kompakte Bitbox mit 12 hochwertigen Bits für Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie. Box aus hochwertigem, schlagfestem Kunststoff. Einfachste Bit-Entnahme garantiert.

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-TORX · Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Form (Bits): C 6.3 · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: gehärtet · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 13teilig · Produktabmessung, Länge: 25 mm

Lieferumfang:
Torx T7/T8/T9/T10/2xT15/2xT20/2xT25/T30/T40 · Universalhalter 1/4", magnetisch.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
25 mm
Marke:
Wiha
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
13teilig
Form (Bits):
C 6.3
Abtrieb:
Innen-TORX
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet
Anzahl:
12 St.
Form (Typ):
C 6.3
Produkt-Art:
Bit-Set
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 13,09*
€ 18,59*
2 Tage
53
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 13,67*
€ 18,70*
3 Tage
9
1
pro Satz
€ 5,99*
ab € 13,90*
€ 19,07*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 14,18*
€ 19,54*
Lager 102
16
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,31*
€ 28,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
7015010
ab € 0,48*
Sonstiges
Wiha
7015015
ab € 0,48*
Sonstiges
Wiha
7015020
ab € 0,47*
Sonstiges
Wiha
7015025
ab € 0,47*
Sonstiges
Wiha
7015030
ab € 0,48*
Sonstiges
Wiha
7015040
ab € 0,48*
Sonstiges
Wiha
7015007
ab € 0,49*
Sonstiges
Wiha
7015008
ab € 0,49*
Sonstiges
Wiha
7015009
ab € 0,49*
Sonstiges
Wiha
71132
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.