Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SAUERSTOFFMESSGERÄT DO-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-127737-BP
Hersteller:  Voltcraft
Herst.-Nr.:  DO-100
EAN:  4016138395716
Artikeltext: Sauerstoffmessgerät DO-100 Messbereich 0 - 20 mg/l Auflösung 0,1 mg/l Messgerät für gelösten Sauerstoff in Flüssigkeiten und zur Temperaturmessung. Bestimmen Sie damit z. B. die Wasserqualität in Aquarien und Labors. Das Gerät verfügt über eine automatische Temperatur-Kompensation, Data-Hold, Min.-/Max.-Anzeige und eine RS-232 Schnittstelle.

Technische Daten:

Abmessungen: (B x H x T) 68 x 195 x 30 mm Auflösung: 0.1 mg/l Genauigkeit (digits): ± 0.4 mg/l Gewicht: 210 g Messbereich(e): 0 - 20 mg/l Spannungs-Versorgung: 9 V Block. Lieferumfang: Robuster Sauerstoffsensor Elektrolyt 2 Ersatzmembranen Bedienungsanleitung.. 1 St. Systemvoraussetzungen: Robuster Sauerstoffsensor Elektrolyt 2 Ersatzmembranen Bedienungsanleitung. . .
... > 13 - Messtechnik > Umweltmesstechnik > Gas-Messgeräte
Weitere Suchbegriffe: SAUERSTOFFMESSGERÄT DO-100
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 172,27*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,27*
€ 205,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,66*
€ 194,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,05*
€ 184,51
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Conrad
127735-BP
€ 9,67*
€ 11,51
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG