Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SXT Scooters ESC1000XL.2 E-Scooter Schwarz LiFePO 4 48 V 20 Ah Straßenzulassung: Nein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1277249-BP
Hersteller:
     SXT Scooters
Herst.-Nr.:
     ESC1000XL.2
EAN/GTIN:
     4260293112934
Suchbegriffe:
Electro Scooter Zweirad
Elektro Scooter Zweirad
Elektroroller
Elektroscooter 2 Rad
SXT1000 XL Elektroscooter 48 V 20 Ah LiFePo4 Lithium Akku

Modell mit 1600 Watt Elektromotor
Lithiumakku LiFePo4 20Ah: 1.200 Ladezyklen x 40 km Reichweite pro Ladung = 48.000 km Gesamtlaufleistung

Der SXT1000 XL ist der große Bruder unseres SXT1000 Turbo. Die Unterschiede liegen in den großen, bulligen Reifen die dem Roller insgesamt ein größeres und massigeres Erscheinungsbild verleihen sowie auch in der "Befeuerung" mit extrem leistungsstarken 48V Batterien. Resultat der höheren Betriebsspannung ist die Steigerung der maximal zurücklegbaren Wegstrecke auf sage und schreibe 50 km im ECO Modus.

Den ECO Modus aktiviert man, indem man den kleinen roten Knopf am Drehgasgriff aktiviert. Der Roller läuft dann mit auf ca. 850 Watt gedrosselter Motorleistung und spart enorm an Energie ein. Fahren im ECO Modus ändert nichts an der Maximalgeschwindigkeit jedoch wird diese langsamer erreicht als bei Fahren im Full-Power Modus da der Motor wie erwähnt mit gedrosselter Leistung arbeitet. Wird der Roller ausschliesslich bei voller Leistung betrieben erreicht man eine Maximaldistanz von immerhin 40 km.

Die Vorteile von Lithium Akkus gegenüber den "normalen" Bleiakkus liegen klar auf der Hand. Zum einen beträgt das Gewicht nur ca. die Hälfte vom Bleiakku zum anderen ist die Akkukapazität von 20Ah wesentlich größer als die der Bleiakkus mit nur 12Ah, dies führt zu einer wesentlich größeren maximalen Reichweite.

LiFePo4 Lithiumakku 20Ah:
1.200 Ladezyklen x 40 km Reichweite pro Ladung = 48.000 km Gesamtlaufleistung

Die Bremsanlage des SXT1000 XL entspricht dem aktuellen Standard der anderen SXT Scootermodelle und ist bestens auf die Motorisierung ausgelegt so dass der Roller in jeder Situation sicher zum Stehen gebracht werden kann. Gleich wie unsere anderen Modelle verfügt auch der SXT1000 XL über einen Seitenständer sowie standardmäßig über eine Klingel damit man vor dem Überholen seines Vordermannes auf sich aufmerksam machen kann.

Der Roller hat eine vorne und hinten angebrachte, extrem sparsame LED Beleuchtung. Das Rücklicht übernimmt gleichzeitig die Funktion eines Bremslichts. Der Akku, quasi das Herzstück des Rollers ist in seinem Unterteil untergebracht wo er gleichzeitig zu einem extrem niedrigen Schwerpunkt des SXT1000 XL und somit einer perfekten Handhabung beiträgt. Aufgrund dieser Tatsache lässt sich dieser extrem leicht lenken und ein Umkippen während der Fahrt ist fast unmöglich. Aufgeladen wird der Elektroroller mit Hilfe des mitgelieferten Lithium Ladegeräts, das den Akku in ca. 6-8 Stunden wieder voll auflädt.

Die großen XL Reifen mit einem Durchmesser von ca. 28 cm und einer Breite von 9 cm verleihen dem Roller extreme Laufruhe. Zusammengeklappt hat der Scooter trotz der großen Reifen dennoch kompakte Abmessungen, so dass dieser gut im Kofferraum, Stauraum des Wohnmobils & Wohnwagen oder dem Boot einen Platz findet und unterzubringen ist. Um den Fahrkomfort auf höchstmöglichem Level zu halten besitzt der SXT1000 XL eine Vollfederung die an der Vorderachse aus einem Stoßdämpfer sowie an der Hinterachse aus zwei individuell verstellbaren Stoßdämpfern besteht.


Auslieferung ab sofort mit Produktupdate 2017:

Click & Lock Sattelhalterungssystem - verbesserte Arretierung des Sattels - ab sofort ist der Sattel bombenfest und 100% wackelfrei am Scooter befestigt und kann in Sekundenschnelle aufgesteckt und wieder entfernt werden. Arretierung erfolgt mittels Fusshebel.
Motor- und Steuergeräteupdate auf satte 1600 W (max. Motorleistung über 2.000 Watt) dank dem neuen verbauten bürstenlosen Motor
Geschwindigkeitsupgrade auf bis zu 55 km/h (abhängig von Gelände, Akkuladestand, Zuladung und Temperatur)

Ausstattung:
Gewicht (ohne Akku) 30,7 kg
Akku 9,2 kg
Akkutyp 48V 20Ah LiFePo4 Lithium
Betriebskosten pro 100 km sensationell nur ca. 0,60 EUR !!!
max. Geschwindigkeit bis zu 55 km/h
Leistung 1600 Watt
Leistung im ECO Modus ca. 850 Watt
max. Motorleistung über 2.000 Watt
Reichweite (bei max. Leistung) bis zu 40 km
Reichweite (im ECO Modus) bis zu 50 km
Belastbarkeit / Zuladung max 120 kg
Federung vorne und hinten Stoßdämpfer
Beleuchtung LED vorne und hinten
Bremslicht ja
Kraftübertragung Kette
Bremsen Scheibenbremsen vorne und hinten
Radstand 96 cm
Bodenfreiheit 13 cm
Höhe, Länge, Breite Trittfläche 27 cm / 48 cm / 28,5 cm
Sitzhöhe (min / max) 84 cm / 98 cm vom Boden
Lenkerhöhe 110 cm vom Boden
Reifen Ø 28 cm / Breite 9 cm

Technische Daten:
Akku-Kapazität: 20 Ah · Akku-Technologie: LiFePO 4 · Akkuspannung (LOV): 48 V · Antriebsart: Heckantrieb · Bereifung: Ø 28 cm / Breite 9 cm Luftbereifung · Betriebsspannung-Ladegerät: 100-240 V · E-Bike-Typ (Kategorisierung): E-Scooter · Farbe: Schwarz · Gewicht: 44 kg · Gewicht, Hinweis: inkl. Akku · Höchstgeschwindigkeit: 40 km/h · Ladezeit: 8-10 h · Lenkerhöhe: 110 cm · Motortyp: Elektro · Produktabmessung, Höhe: 106 cm · Produktabmessung, Länge: 125 cm · Radstand: 96 cm · Reichweite: 40-45 km · Reichweite (max.): 45 km · Sitzhöhe: 76-90 cm · Straßenzulassung: Nein · Zulässiges Gesamtgewicht: 164 kg

Lieferumfang:
Scooter · Lithium Akku LiFePo4 20 AH · Ladeanschluss · Anleitung.

Hinweis:
Nicht im Bereich der STVZO zugelassen!!!
Weitere Suchbegriffe: Elektroscooter Zweirad, Zweirad E-Scooter, electro scooter zweirad, 4260293112934, SXT Scooters, ESC1000XL.2, Scooter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.230,46*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.269,45*
€ 1.510,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.230,46*
€ 1.464,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.