Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lüftergitter-Set 1 St. LFG40-45 SEPA (B x H x T) 46.4 x 6.5 x 46.4 mm Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1277074-BP
Hersteller:
     Sepa
Herst.-Nr.:
     924020345
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüftergitter
lüftergitter
SEPA Lüfter-Staubschutzgitter 3teilig

Der Plastikfilter der Serie LFG bietet Schutzklasse IP 30, entsprechend IEC592. Es besteht aus Filterrahmen, Steckgitter und Filtermatte.

Technische Daten:
Belüftungstechnik-Typ (Kategorisierung): Lüftergitter-Set · Farbe: Schwarz · Inhalt: 1 St. · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 46.4 mm · Produktabmessung, Höhe: 6.5 mm · Produktabmessung, Tiefe: 46.4 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): 120 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ: LFG40-45 · Weitere technische Daten: Brandverhalten: UL94-V-0

Lieferumfang:
Filterrahmen,Steckgitter,Filtermatte

Weitere Suchbegriffe: SEPA, 924020345, LFG40-45, Lüfterblende, Schutzgitter
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 4,19*
€ 6,81*
€ 4,00*
ab € 3,82*
€ 7,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.