Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

EMV-Abschirmgitter 1 St. FSB80-02 SEPA (B x H x T) 82 x 0.5 x 82 mm Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1277070-BP
Hersteller:
     Sepa
Herst.-Nr.:
     938010301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SEPA
938010301
FSB80-02
Schutzgitter
EMV-Schirmblech

Mit dem EMV-Abschirmblech erreicht man eine hervorragende und preiswerte EMV-Abschirmung.

Technische Daten:
Belüftungstechnik-Typ (Kategorisierung): EMV-Abschirmgitter · Farbe: Silber · Inhalt: 1 St. · Material: Edelstahl · Produktabmessung, Breite: 82 mm · Produktabmessung, Höhe: 0.5 mm · Produktabmessung, Tiefe: 82 mm · Typ: FSB80-02

Weitere Suchbegriffe: schutz-gitter
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 3,12*
€ 5,40*
€ 4,00*
ab € 3,12*
€ 5,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG