Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

EMV-Staubfilter 1 St. FM40 SEPA (B x H x T) 42 x 4 x 42 mm Aluminium, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1277062-BP
Hersteller:
     Sepa
Herst.-Nr.:
     934010400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SEPA
934010400
FM40
Schutzgitter
EMV-Staubfilter

Schutz vor sehr kleinen beweglichen Teilen

IP40 Filterrahmen für Standard Axiallüfter.

Technische Daten:
Belüftungstechnik-Typ (Kategorisierung): EMV-Staubfilter · Farbe: Silber · Inhalt: 1 St. · Material: Aluminium,Edelstahl · Produktabmessung, Breite: 42 mm · Produktabmessung, Höhe: 4 mm · Produktabmessung, Tiefe: 42 mm · RoHS-konform: Ja · Typ: FM40

Weitere Suchbegriffe: schutz-gitter
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 0,97*
€ 1,97*
Lager 102
Frei Haus
ab € 5,53*
€ 7,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.