Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

ADDA AD1224UB-A71GL Axiallüfter 24 V/DC 168.2 m³/h (L x B x H) 120 x 120 x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1277060-BP
Hersteller:
     ADDA
Herst.-Nr.:
     771233500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axiallüfter DC
Axiallüfter

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Drehzahl: 2500 U/min · Farbe: Schwarz · Geräuschentwicklung (max.): 43.3 dB · Kabellänge: 0.28 m · Lagerart: Kugellager · Lebensdauer: 95000 h · Leistung: 4.56 W · Luftdurchsatz: 168.2 m³/h · Material: Kunststoff · Nennspannung: 24 V/DC · Produkt-Art: Axiallüfter · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 120 mm · Stromaufnahme max.: 190 mA · Temperatur (max.): 70 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Typ (Hersteller-Typ): AD1224UB-A71GL

Weitere Informationen:
Lagerart:
Kugellager
Kabellänge:
0.28 m
Farbe:
Schwarz
Stromaufnahme max.:
190 mA
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
120 mm
Produktabmessung, Breite:
120 mm
Lebensdauer:
95000 h
Anschluss (Bauelemente):
Kabel, offenes Ende
Material:
Kunststoff
Typ (Hersteller-Typ):
AD1224UB-A71GL
Nennspannung:
24 V/DC
Luftdurchsatz:
168.2 m³/h
Geräuschentwicklung (max.):
43.3 dB
Drehzahl:
2500 U/min
Leistung:
4.56 W
Temperatur (max.):
70 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, axiallüfter 24v dc, axiallüfter dc 24vdc, axiallüfter dc, ADDA, 771233500, AD1224UB-A71GL, lüfter, kühler
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 15,91*
€ 22,55*
€ 4,00*
ab € 16,33*
€ 23,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.