Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Axiallüfter 5 V/DC 0.6 m³/h (L x B x H) 15 x 15 x 8 mm SEPA MF_15A05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1277044-BP
Hersteller:
     Sepa
Herst.-Nr.:
     501511000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axiallüfter DC
SEPA Hochleistungslüfter

Der High-Tech Minilüfter wird für industrielle Zwecke verwendet und verfügt trotz seiner kleinen Abmessungen über eine bemerkenswerte Förderleistung. Aufgrund der extrem geringen Leistungsaufnahme ist der Lüfter besonders für batteriebetriebene Geräte geeignet. Er ist elektrisch permanent gegen Verpolung, Blockierung und thermische Überlastung gesichert. Durch das geringe Rotorgewicht und der Präzisionswuchtung verfügt er über eine hohe Schock- und Vibrationsgfestigkeit. Weitere Besonderheiten dieses Lüfters sind das extrem robuste und formbeständige Gehäuse aus glasfaserverstärktem PBT, die Kugellager aus Sonderstahl, die Leiterplatte aus Polyester und seine absolute Zuverlässigkeit durch 100 % Burn-in.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Belüftungstechnik-Typ (Kategorisierung): Axiallüfter · Drehzahl: 11000 U/min · Farbe: Schwarz · Geräuschentwicklung (max.): 8 dB · Kabellänge: 0.10 m · Lagerart: Gleitlager · Lebensdauer: 50000 h · Leistung: 0.4 W · Luftdurchsatz: 0.6 m³/h · Material: Kunststoff · Nennspannung: 5 V/DC · Produktabmessung, Breite: 15 mm · Produktabmessung, Höhe: 8 mm · Produktabmessung, Länge: 15 mm · Stromaufnahme max.: 80 mA · Temperatur (max.): 60 °C · Temperatur (min.): -10 °C · Typ (Hersteller-Typ): MF_15A05

Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, axiallüfter dc 5v, axiallüfter dc, axiallüfter 5v, SEPA, 501511000, MF_15A05, lüfter, kühler
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 15,27*
€ 20,78*
€ 4,00*
ab € 15,27*
€ 21,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG