Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

MULTIFUNKTIONS-UMWELTMESSGERÄT 4 IN 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Conrad
Artikel-Nr.:  102-127700-BP
Hersteller:  Voltcraft
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4016138146189
Artikeltext: Multifunktions-Umweltmessgerät 4-in-1 Beleuchtungsstärke, Schallpegel, Temperatur und Luftfeuchte in Einem Inkl. stabiler Tasche Luxmeter Schallpegelmessgerät Thermometer Hygrometer - das Allround-Umwelt-Messgerät von VOLTCRAFT® vereint alles in einem Gerät. Die Sensoren für Licht, Temperatur und Feuchtigkeit sind mit einem Verbindungskabel versehen. So führen Sie auch Messungen an schwer zugänglichen Messobjekten schnell und einfach durch. Ausstattung: Max-Hold-Funktion Auto-Power-Off-Funktion 3 1/2stellige Anzeige. Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 85 x 275 x 30 mm Gewicht: 250 g Spannungs-Versorgung: 9 V Block Weitere technische Daten: Thermometer Typ-K: -20 bis +50 ºC (intern), -20 bis +750 ºC (extern), Auflösung 0,1 °C Schallpegelmessgerät: 35 bis 130 dB, Auflösung 0,1 dB, Frequenzgang 32 Hz - 10 kHz Luxmeter: 0,01 - 20 000 Lux, Auflösung 0,01 Lux Feuchtemessgerät: 25 - 95% RH, Auflösung 0,1%. Lieferumfang: K-Typ Tauchfühler, Luftfeuchtigkeits-, Licht- und Schallpegel-Sensor (integriert) 1 Batterie (Typ 9 V Block) Tragetasche Bedienungsanleitung.. 1 St. Systemvoraussetzungen: K-Typ Tauchfühler, Luftfeuchtigkeits-, Licht- und Schallpegel-Sensor (integriert) 1 Batterie (Typ 9 V Block) Tragetasche Bedienungsanleitung. . RoHS-konform: Ja.
... > 13 - Messtechnik > Umweltmesstechnik > Temperatur-Messtechnik
Weitere Suchbegriffe: Schallpegelmesser, Schallpegelmessgerät, Thermometer, Verbindungskabel, Voltcraft, MULTIFUNKTIONS-UMWELTMESSGERÄT 4 IN 1
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad 1 Tag € 4,16* € 86,56*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Conrad
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  86,56* €  103,01 pro Stück
ab 5 Stück €  82,23* €  97,85 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,16*
ab € 258,62*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG