Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1276880-BP Herst.-Nr.: 10296 EAN/GTIN: 4007928102966 |
| |
|
| | |
| HP Autozubehör 10296 Abschleppseil bis 4000 kg
Elastisches Abschleppseil 4000 kg
Für KFZ mit einem zulässigen Gesamtgewicht bis 4000 kg
Polyethylen-Seil, elastisch. Befestigung Schwerlast Haken/Haken.
Technische Daten: Anwendungsempfehlung: bis 4000 kg · Gewicht: 1.15 kg · Produktabmessung, Höhe: 5 cm · Produktabmessung, Länge: 4 m
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Höhe: | 5 cm | Produktabmessung, Länge: | 4 m | Marke: | HP Autozubehör | Anwendungsempfehlung: | bis 4000 kg | Gewicht: | 1.15 kg | Produkt-Art: | Abschleppseil |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4007928102966, HP Autozubehör, 10296 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 12,87* | € 17,46* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 13,05* | € 17,56* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,87* | € 17,78* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 13,41* | € 17,95* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 16,12* | € 22,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|