| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1276879-BP Herst.-Nr.: 12015 EAN/GTIN: 4007928120151 |
| |
|
| | |
| HP Autozubehör 12015 Expander (Ø x L) 10 mm x 1.5 m Mit Karabinerhaken
Gepäckspanner mit Karabiner 150 cm
Metall-Karabiner
150 cm
Technische Daten: Herstellerfarbe: Rot · Ladungssicherungs-Besonderheiten: Mit Karabinerhaken · Material: Gummi · Produktabmessung, Länge: 1.5 m · Produktabmessung, Ø: 10 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø x L) 10 mm x 1.5 m | Herstellerfarbe: | Rot | Produktabmessung, Ø: | 10 mm | Produktabmessung, Länge: | 1.5 m | Marke: | HP Autozubehör | Farbe: | rot | Ladungssicherungs-Besonderheiten: | Mit Karabinerhaken | Material: | Gummi | Produkt-Art: | Expander |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4007928120151, HP Autozubehör, 12015, Expander |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,00* | € 6,27* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 4,18* | € 6,28* | | | | | 7 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 4,36* | € 6,48* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 4,88* | € 7,50* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,18* | € 14,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|