Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1276847-BP Herst.-Nr.: 24003 EAN/GTIN: 4260131240034 |
| |
|
| | |
| Oil Pad 24003 Outdoor Orange Ölbindetuch (L x B) 60 cm x 80 cm
Öl Bindetuch Oil Pad Outdoor Orange
Wasser perlt ab Öl- und Kraftstoffe werden aufgenommen 1m² nimmt ca. 4,25 l Flüssigkeit auf
Das Outdoor Oil Pad gehört an jeden Outdoor Arbeitsplatz, wo mit Öl, Benzin, Diesel oder anderen Kraftstoffen gearbeitet wird. Das Oil Pad fängt Kohlenwasserstoffe nachhaltig auf, Regenwasser wird aber abgestoßen! Dank der undurchlässigen Folie auf der Unterseite schützt Oil Pad Outdoor Umwelt und Arbeitsplatz. Das Pad hat eine dreilagige Struktur mit einer extra verstärkten Oberfläche und einer dichten und rutschfesten Folie auf der Unterseite. Reiß- und trittfest, extrem saugstark ohne auszulaufen! Speziell für den Outdoor-Bereich, z.B. auf dem Feld, im Wald, auf der Straße oder unterwegs.
Schützt das Fahrzeug beim Transport von Geräteschaften mit Verbrennungsmotor vor auslaufenden Betriebsstoffen.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Orange · Passend für (Details): Outdoor Orange · Produktabmessung, Breite: 80 cm · Produktabmessung, Länge: 60 cm · Weitere technische Daten: Bindet Öl · Kraftstoffe
Hinweis: Die Entsorgung des Oil Pads beruht auf den Vorschriften für die Entsorgung der aufgenommenen Flüssigkeiten. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 60 cm x 80 cm | Herstellerfarbe: | Orange | Produktabmessung, Länge: | 60 cm | Produktabmessung, Breite: | 80 cm | Passend für (Details): | Outdoor Orange | Marke: | Oil Pad | Farbe: | orange | Produkt-Art: | Ölbindetuch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, oil pad ölbindetücher, öl aufsaugtuch, ölbindevlies tücher, 4260131240034, Oil Pad, 24003, Outdoor Orange, oil adhesive |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,11* | € 25,35* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 17,70* | € 25,36* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 31,24* | € 41,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|