Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

PCE 109-0bw Anbau-Steckdose IP54 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1276691-BP
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     109-0bw
EAN/GTIN:
     9003399848919
Suchbegriffe:
Schuko-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Einbaudose
Schutzkontaktanbausteckdose
Anbausteckdose nach österr./deutsch. System mit Dichtrand

mit Dichtrand

Schutzkontakt-Steckdosen

Technische Daten:
Bauart: Mit Klappdeckel, mit Dichtrand · Farbe: Blau · Flanschmaß: 50 x 50 mm · Montageart: Gehäuse,Einbau · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 16 A · Produkt-Art: Anbau-Steckdose · Schutzart: IP54 · Steckdosen-Anzahl: 1 · Weitere technische Daten: Schraublose Kontakte · rückwärtiger Anschluß · mit Dichtrand · mit Klappdeckel

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Blau
1c. Marke:
PCE
Schutzart:
IP54
Montageart:
Gehäuse | Einbau
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
230 V
Flanschmaß:
50 x 50 mm
Steckdosen-Anzahl:
1
Bauart:
Mit Klappdeckel, mit Dichtrand
Produkt-Art:
Anbau-Steckdose
Weitere Suchbegriffe: schuko-anbausteckdose blau, schuko-anbausteckdose ip54, pce schuko-anbausteckdose, 9003399848919, PCE, 109-0bw
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,12*
€ 3,07*
14 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 2,31*
€ 3,08*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 3,20*
€ 4,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,17*
€ 4,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,78*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,39*
€ 3,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,20*
€ 3,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SAUBA
0414
ab € 3,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.