Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B & W International Outdoor Koffer outdoor.cases Typ 2000 6.6 l (B x H x T) 270 x 215 x 165 mm Schwarz 2000/B/SI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1276489-BP
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     2000/B/SI
EAN/GTIN:
     4031541702968
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
B & W International Outdoor Koffer outdoor.cases Typ 2000 6.6 l (B x H x T) 270 x 215 x 165 mm Schwarz 2000/B/SI

Schutzkoffer type 2000

Inkl. Würfelschaum

Typ 2000 bietet durch seine Höhe bereits viel Stauraum im Vergleich zum Typ 1000. Er eignet sich für den Transport von vielerlei Dingen, z.B. ideal für Kamera-Akkus oder kleinere Messgeräte. Die outdoor.cases vom Kofferspezialisten B&W International GmbH wurden für den härtesten Outdoor Einsatz entwickelt und unter extremen Bedingungen getestet. Ausgelegt für einen Temperaturbereich von -30°C bis +80°C sind sie stapelbar und 100% wasserdicht nach IP67 Zertifizierung, staubdicht, bruchsicher und unverwüstlich.

Ausstattung:
Wasserdicht · Luftdicht · Bruchsicher · Das Gewicht des Koffers liegt bei ca. 1 kg und bietet ein Volumen von 6,6 l · Der gummierte Griff ermöglicht einen sicheren Halt beim Tragen · Mit einem Namensschild an der Vorderseite läßt sich der Koffer sehr einfach personalisieren · Durch das automatische Druckausgleichsventil an der Vorderseite kann der Koffer problemlos in einem Flugzeug mitgenommen werden. Das Ventil ist so konzipiert, dass es Luft rein läßt, während es Wasser vor dem Eindringen abhält · Der Koffer beinhaltet drei herausnehmbare Lagen vorgestanzten Würfelschaum, einen dünnen Bodenschaum, sowie einen Noppenschaum im Deckel.

Technische Daten:
Gewicht: 1 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Polypropylen · Produktabmessung, Breite: 270 mm · Produktabmessung, Höhe: 215 mm · Produktabmessung, Tiefe: 165 mm · Volumen (Rucksack): 6.6 l

Lieferumfang:
2 Lagen Würfelschaum: 249 x 178 x 40 mm (Würfel 12 x 12 x 40 mm) · 1 Lage Würfelschaum: 249 x 178 x 32 mm (Würfel 12 x 12 x 32 mm) · 1 Bodeneinlage: 239 x 168 x 13 mm.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 270 x 215 x 165 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
165 mm
Produktabmessung, Höhe:
215 mm
Produktabmessung, Breite:
270 mm
Marke:
B & W International
Farbe:
schwarz
Material:
Polypropylen
Volumen (Rucksack):
6.6 l
Gewicht:
1 kg
Produkt-Art:
Outdoor Koffer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 43,78*
€ 58,16*
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 50,70*
€ 67,62*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 60,40*
€ 79,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,42*
€ 94,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,59*
€ 92,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,40*
€ 86,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,82*
€ 81,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,76*
€ 78,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,42*
€ 77,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,40*
€ 71,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.