Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Profil (L x B x H) 1000 x 51 x 19 mm Barthelme 62399541 62399541


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1275419-BP
Hersteller:
     Barthelme
Herst.-Nr.:
     62399541
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckstreifen Lichtbandsystem
Leuchtenprofil
BARdolino FourSide Aluprofil, 1m

Hochwertiges eloxiertes Aluminium-Wandprofil, welches zum Beispiel als Pendelleuchte oder für Wand-, bzw. Deckenanbau geeignet ist. In diesem Profil ist die Verwendung von bis zu drei LED-Streifen für direkte und indirekte Beleuchtung möglich (Wärmemanagement beachten!) - wahlweise können diese nach oben/unten und/oder vorne abstrahlend verbaut werden.
Mit Hilfe des Befestigungsprofils ist eine einfache Montage über längere Strecken möglich.

Technische Daten:
Energieeffizienzklasse (A++ - E): n.rel. · Produktabmessung, Breite: 51 mm · Produktabmessung, Höhe: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 1000 mm · RoHS-konform: Ja · Zubehör-Typ (Optoelektronik): Profil

Weitere Suchbegriffe: Barthelme, 62399541, led-leiste, led leiste
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 10,84*
€ 15,21*
€ 4,00*
ab € 6,54*
€ 15,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Barthelme
62399301
ab € 4,89*
Sonstiges
Barthelme
62399401
ab € 4,37*
Sonstiges
Barthelme
62399546
ab € 4,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.