Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Carat Electronics DCL-1 Kamerahülle Innenmaß (B x H x T) 90 x 60 x 20 mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1273761-BP
Hersteller:
     Carat Electronics
Herst.-Nr.:
     49670
EAN/GTIN:
     4009177496704
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Kameratasche aus Leder

Konzept-Taschenserie für alle gängigen Digitalkameras. Verstärkte Stoßkanten, Speicherkartenfach und Gürtelschlaufe. Minimale Lagerhaltung auf Grund breiter Kompatibilität.

Ausstattung:
Gürtelschleife · Klettverschluss-Deckel · weiches Nappa-Leder.

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Innenmaß Breite: 90 mm · Innenmaß Höhe: 60 mm · Innenmaß Tiefe: 20 mm · Material: Leder · Produkt-Art: Kamerahülle · Tragevariante (Kameratasche): Gürtel

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
1c. Marke:
Carat Electronics
Innenmaß Tiefe:
20 mm
Innenmaß Höhe:
60 mm
Innenmaß Breite:
90 mm
Tragevariante (Kameratasche):
Gürtel
Material:
Leder
Produkt-Art:
Kamerahülle
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, kameratasche leder, kameratasche schwarz, 4009177496704, Carat Electronics, 49670, DCL-1, N/A
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 9,86*
€ 11,77*
€ 4,00*
ab € 9,96*
€ 11,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,77*
€ 13,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,26*
€ 13,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,77*
€ 12,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,22*
€ 11,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,86*
€ 11,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.