Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Vantage Foto Greenwich M Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 30 x 15 x 10 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1273725-BP
Hersteller:
     Vantage Foto
Herst.-Nr.:
     49287
EAN/GTIN:
     4009177492874
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Vantage Greenwich M

Büffel-Leder mit modischem Canvas

Hergestellt aus feinstem Büffel-Leder, kombiniert mit hochwertigem Canvas im Retro-Design.

Ausstattung:
Feinstes Büffel-Leder kombiniert mit modischem Canvas
Innovativer und simpel zu bedienener Laschen-Verschluß
Herausnehmbares, unterteilbares Kamera-Insert
Viele Kleinteile- und Zubehörfächer
Metall-Schnallen.

Technische Daten:
Farbe: Braun · Innenmaß Breite: 30 cm · Innenmaß Höhe: 15 cm · Innenmaß Tiefe: 10 cm · Material: Leder · Produkt-Art: Kameratasche · Produktabmessung, Breite: 330 mm · Produktabmessung, Höhe: 180 mm · Produktabmessung, Länge: 130 mm · Tragevariante (Kameratasche): Schulter

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Braun
Produktabmessung, Höhe:
180 mm
Produktabmessung, Länge:
130 mm
Produktabmessung, Breite:
330 mm
1c. Marke:
Vantage Foto
Innenmaß Tiefe:
10 cm
Innenmaß Höhe:
15 cm
Innenmaß Breite:
30 cm
Tragevariante (Kameratasche):
Schulter
Farbe:
braun
Material:
Leder
Produkt-Art:
Kameratasche
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, kameratasche leder, 4009177492829, Vantage Foto, 49287, Greenwich M
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 119,78*
€ 128,93*
Frei Haus
ab € 116,43*
€ 128,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,93*
€ 149,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,55*
€ 147,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,02*
€ 145,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,78*
€ 138,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.