Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Carat Electronics Tough Bag Medium Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 16 x 8 x 14 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1273723-BP
Hersteller:
     Carat Electronics
Herst.-Nr.:
     49280
EAN/GTIN:
     4009177492805
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Umhängetasche für SLR-Kamera

Perfekter Schutz bei Stoß oder Fall dank herausragender Mehrlagen-Polsterung

Die erste Profi-Tasche mit Sniper-Strap-Technologie für maximale Sicherheit und hohen Tragekomfort.

Ausstattung:
Sniper Strap Gurt mit Stahlseil, Shock Absorber und Anti-Rutsch-Schulterpolster · weicher, atmungsaktiver Handgriff · Netzgitteraußentasche für schnellen Zugriff auf Zubehör · Frontfach und Deckelfach mit Reißverschlüssen · flexible Inneneinteiler und helles, kontrastreiches Innenfutter · strapazierfähiges, wasserabweisendes Nylon mit herausnehmbarem Regencape · spritzwassergeschützte und staubdichte Reißverschlüsse aus Metall · belastbare Ösen und Karabiner aus Metall.

Technische Daten:
Innenmaß Breite: 16 cm · Innenmaß Höhe: 8 cm · Innenmaß Tiefe: 14 cm · Produkt-Art: Kameratasche

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Carat Electronics
Innenmaß Tiefe:
14 cm
Innenmaß Höhe:
8 cm
Innenmaß Breite:
16 cm
Produkt-Art:
Kameratasche
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, 4009177492805, Carat Electronics, 49280, Tough Bag Medium
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 47,22*
€ 52,77*
€ 4,00*
ab € 46,95*
€ 52,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,77*
€ 61,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,84*
€ 58,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,93*
€ 56,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,41*
€ 56,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,22*
€ 54,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.