Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Verstärker Metall (L x B x H) 10.5 x 6.5 x 2.4 cm Paulmann 70452


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1273562-BP
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70452
EAN/GTIN:
     4000870704523
Suchbegriffe:
4000870704523
Paulmann
70452
led-leiste
Function YourLED Dimm/Switch Verstärker max. 60W 12V DC Alu matt Metall

Einfaches Stecksystem zur problemlosen Montage

Zur Verstärkung des Steuerungssignals vom YourLED Dimm/Schalt-Controller Art. 70461. So lassen sich über eine Fernbedienung größere einfarbige YourLED, YourLED ECO oder DECO Stripe-Systeme synchron dimmen oder schalten. Über jeden Verstärker wird ein zusätzlicher Power Supplys angeschlossen, um die Systemleistung zu erhöhen.

Ausstattung:
Inkl. Fernbedienung zum Schalten, Dimmen, Steuern und Programmieren

Technische Daten:
Energieeffizienzklasse (A++ - E): n.rel. · Farbe: Weiß · Material: Metall · Produktabmessung, Breite: 6.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 2.4 cm · Produktabmessung, Länge: 10.5 cm · Zubehör-Typ (Optoelektronik): Verstärker

Lieferumfang:
YourLED Dimm/Switch · Montageanleitung

Systemvoraussetzungen:
230V / 50Hz

Weitere Suchbegriffe: led leiste
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 31,28*
€ 35,30*
7 Tage
k.A.
€ 8,50*
ab € 30,30*
€ 36,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paulmann
702.54
ab € 9,19*
Zubehör
Paulmann
702.55
ab € 14,36*
Zubehör
Paulmann
704.59
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.