Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1273059-BP Herst.-Nr.: 3101-20 EAN/GTIN: 4078500310109 |
| |
|
| | |
| Rechenbesen 3101-20 43 cm Gardena Combisystem
combisystem-Rechenbesen
Arbeitsbreite 43 cm Zinken aus hochwertigem Kunststoff Leicht Handlich Rasenschonend
Der GARDENA combisystem-Rechenbesen eignet sich optimal zum Zusammenrechen von Laub, Grasschnitt, Vertikutiergut und anderen Gartenabfällen. Stabile Zinken aus hochwertigem Kunststoff, angeordnet zu einer Arbeitsbreite von 43 cm, erlauben ein leichtes, handliches und rasenschonendes Arbeiten. Empfohlene combisystem-Stiellänge von 130 cm bis 150 cm.
Technische Daten: Arbeitsbreite: 43 cm · Serie (Garten-Werkzeuge): Gardena Combisystem
Hinweis: Lieferung ohne Stiel. Weitere Informationen: | | Marke: | GARDENA | Serie (Garten-Werkzeuge): | Gardena Combisystem | Arbeitsbreite: | 43 cm | Produkt-Art: | Rechenbesen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laubbesen, Laubharke, Laubrechen, Rechenbesen, Verstellbesen, gardena rechenbesen 43cm, fächerbesen gardena, fächerbesen, 4078500310109, GARDENA, 3101-20, combisystem, rechen-besen |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,00* | € 12,80* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 11,14* | € 13,99* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 9,38* | € 14,49* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 10,25* | € 14,50* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 10,25* | € 14,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|