Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 08 3110 000 000 Rundstecker Schutzkappe Stecker, gerade Serie (Rundsteckverbinder): HEC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1272872-BP
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     08 3110 000 000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschdose
Flanschsteckdose
Schutzkappen Steckverbinder
Staubschutzkappen Steckverbinder
Binder 08 3110 000 000 Rundstecker Schutzkappe Stecker, gerade Serie (Rundsteckverbinder): HEC 1 St.

Schutzkappe für Flanschdose

HEC steht für Harsh Environment Connector und bedeutet Steckverbinder für raue Umgebungsbedingungen. Hierbei sind vor allem Anwendungen in der Landtechnik wie zum Beispiel Traktoren, Aussaat- und Erntemaschinen gemeint. Ein weiterer wesentlicher Outdoor-Bereich ist die Umwelt- und Verfahrenstechnik - stellvertretend Klär-und Recycling Anlagen. Baumaschinen sowie Verkehrs- und Signaltechnik sind ebenfalls typische Anwendungsbereiche für den HEC-Stecker.

Technische Daten:
Anschlusswinkel: 180 ° · Gehäuse-Material: PA (UL 94 V-0) · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Ø (max.): 4 mm · Kabel-Ø (min.): 3 mm · Nennspannung: 125 V · Nennstrom: 1 A · Produktabmessung, Länge: 100 mm · Querschnitt (max.): 0.14 mm² · Schutzart: IP68,IP69K · Serie (Rundsteckverbinder): HEC · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Temperatur (max.): +95 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verschlussart (Details): Bajonett

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Kabel-Ø-Bereich:
3 - 4 mm
Querschnitt-Bereich:
0.14 mm² (max)
Nennstrom - gerundet:
1 A
Marke:
binder
Schutzart:
IP68 | IP69K
Farbe:
schwarz
Serie (Rundsteckverbinder):
HEC
Herst.-Teilenr.:
08 3110 000 000
Typ (Hersteller-Typ):
08 3110 000 000
Nennstrom:
1 A
Nennspannung:
125 V
Querschnitt (max.):
0.14 mm²
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Anschlusswinkel:
180 °
Kabel-Ø (max.):
4 mm
Kabel-Ø (min.):
3 mm
Verschlussart (Details):
Bajonett
Gehäuse-Material:
PA (UL 94 V-0)
Temperatur (max.):
+95 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Rundstecker Schutzkappe
Weitere Suchbegriffe: flanschdose binder, flanschdose, binder, 08 3110 000 000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 4,83*
€ 9,83*
€ 5,90*
ab € 5,19*
€ 10,36*
€ 4,00*
ab € 7,55*
€ 11,78*
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 8,24*
€ 12,49*
6 Tage
18
€ 6,99*
ab € 18,82*
€ 26,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.