Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard Renesas GR-SAKURA-FULL Board


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1271925-BP
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     GR-SAKURA-FULL Board
EAN/GTIN:
     4016138935974
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
evaluation board renesas
Entwicklungsboard Gadget Renesas-Board-Serie

Das GR-Sakura gehört zu der Gadget Renesas-Board-Serie. Das Board ist mit Arduino™ kompatibel und basiert auf der 32-Bit-MCU der RX63N-Serie, welche aus der RX62N MCU entstammte. Es hat einen Flash-Speicher auf dem Chip und erweiterte Kommunikationsfunktionen, wie einen Ethernet-Controller und eine USB 2.0 Host-Funktion. Der Flash-Speicher des RX63N ist mit dem USB-Massenspeichermodus programmierbar und ist als Laufwerk auf Ihrem PC sichtbar.
Das GR-SAKURA-FULL Board wird mit LAN-Anschlussbuchse (RJ-45), 5V DC-Buchse und micro-SD Fach aufgelötet geliefert. Der USB-Host-Anschluss liegt bei. Falls benötigt, kann er aufgelötet werden.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): 32-bit · Betriebsspannung (Bereich): 3.3 - 5 V · Betriebsspannung max.: 5 V · Betriebsspannung min.: 3.3 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: Renesas · Serie (Embedded Mikrocontroller): Gadget Renesas · Technologie (Mikro-Controller): 32-bit MCU · Tool-Typ: Development-Tool · Typ (Hersteller-Typ): GR-SAKURA-FULL Board · Weitere technische Daten: Speicher: 1 MB Flash, 128 KB RAM

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: eval board, Renesas, GR-SAKURA-FULL Board, Micro-prozessor, mikro-prozessor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 50,76*
€ 54,70*
€ 4,00*
ab € 52,20*
€ 56,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.