Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 826-T4 Infrarot-Thermometer Optik 6:1 -30 - +300 °C Kontaktmessung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-127178-BP
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0563 8284
EAN/GTIN:
     4029547011764
Suchbegriffe:
Digital Laborthermometer
Labor-Digitalthermometer
Gas-Messgerät
Gasmessgerät
testo 826-T4 Infrarot-Thermometer Optik 6:1 -30 - +300 °C Kontaktmessung

Infrarot-Thermometer testo 826-T4

Optik 6:1
Alarmfunktion
Laser-Messfleckmarkierung
Einstichfühler

Schnelles und präzises Infrarot-Thermometer für die Lebensmittelindustrie. Überwachen Sie die Temperaturgrenzwerte Ihrer Ware durch berührungslose Oberflächen-Scanns und ohne das Produkt zu beschädigen. So erfüllen Sie die HACCP-Richtlinien spielend. Mit Kerntemperatur-Einstichfühler.

Ausstattung:
1-Punkt-Laser-Messfleckmarkierung · Optischer/akustischer Alarm · Min-/Max-Grenzwertkontrolle · Spülmaschinenfeste TopSafe-Schutzhülle · Einstichfühler.

Technische Daten:
Ansprechzeit (Details): 0.5 s IR/ 1.25 s NTC · Auflösung (Temperatur): 0.1 °C · Einstichthermometer-Besonderheiten: Kontaktmessung · Emissions-Grad: 0.95 - 1.0 · Emissionsgrad (max.): 1.0 · Emissionsgrad (min.): 0.1 · Gewicht: 80 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 0.5 % · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: 0.5 °C · Optik: 6:1 · Produktabmessung, Breite: 34 mm · Produktabmessung, Höhe: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 148 mm · Spannungs-Versorgung (Details): 2 Micro-Batterien (AAA) · Temperatur (max.): +300 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Weitere technische Daten: Messbereich NTC-Einstichfühler: -50 bis +230 °C

Lieferumfang:
Batterien · TopSafe-Schutzhülle · Wand-/Gürtelhalterung · Fühlerschutzkappe · Bedienungsanleitung · Gefriergut-Vorbohrer.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 148 x 34 x 19 mm
Kalibrierung möglich:
ISO / DAkkS-akkreditiertes Labor
Produktabmessung, Höhe:
19 mm
Produktabmessung, Länge:
148 mm
Produktabmessung, Breite:
34 mm
Emissionsgrad (max.):
1.0
Emissionsgrad (min.):
0.1
Marke:
testo
Einstichthermometer-Besonderheiten:
Kontaktmessung
Fühler-Typ:
NTC
Optik:
6:1
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
0.5 %
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C:
0.5 °C
Auflösung (Temperatur):
0.1 °C
Ansprechzeit (Details):
0.5 s IR/ 1.25 s NTC
Emissions-Grad:
0.95 - 1.0
Genauigkeit (Details):
±0.5 °C
Messbereich Temperatur (Details):
-50 bis +300 °C
Sichtfeld (FOV):
6:1
Spannungs-Versorgung (Details):
2 Micro-Batterien (AAA)
Temperatur (max.):
+300 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Gewicht:
80 g
Produkt-Art:
Infrarot-Thermometer
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 131,50*
€ 156,28*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,633*
€ 156,293*
Frei Haus
ab € 143,54*
€ 163,10*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,87*
€ 164,51*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 171,93*
€ 195,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,61*
€ 232,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,78*
€ 230,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,55*
€ 221,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,03*
€ 216,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,93*
€ 204,60
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 171,93* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 1,64975*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.